VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ - SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ - SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ - SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ - SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ - SMC
ねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69125693VT315-024G-M(G) グロメット, リード線長さ300mm(4) AC220, 50/60 Hz
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69125709VT315-024HS(H) グロメット, リード線長さ600mm(4) AC220, 50/60 Hz
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69125718VT315-026H-M(H) グロメット, リード線長さ600mm(6) DC12
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69125727VT315V-023H(H) グロメット, リード線長さ600mm(3) AC110, 50/60 Hz
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69125736VT315V-024HS(H) グロメット, リード線長さ600mm(4) AC220, 50/60 Hz
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする