曜日別特売

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ - SMC
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
ボディ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69125745VO317-5DS-Q(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(D) DIN形ターミナル(-) ポートなし(-) Rc(O) マニホールド形
10,560
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
69125754VO317V-2HS(2) AC200(50/60Hz)(S) サージ電圧保護回路付(H) グロメット、リード線長さ600mm(-) ポートなし(-) Rc(O) マニホールド形
10,650
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
69125763VO317V-4DS(4) AC220(50/60Hz)(S) サージ電圧保護回路付(D) DIN形ターミナル(-) ポートなし(-) Rc(O) マニホールド形
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
69125779VO317V-6HS(6) DC12(S) サージ電圧保護回路付(H) グロメット、リード線長さ600mm(-) ポートなし(-) Rc(O) マニホールド形
10,650
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
69125788VT317-3GS-02F(3) AC110(50/60Hz)(S) サージ電圧保護回路付(G) グロメット、リード線長さ300mm(02) 1/4(8A)(F) G(T) 直接配管形
9,990
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125797VT317-3GS-02N(3) AC110(50/60Hz)(S) サージ電圧保護回路付(G) グロメット、リード線長さ300mm(02) 1/4(8A)(N) NPT(T) 直接配管形
9,990
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125806VT317-4D-02N-Q(4) AC220(50/60Hz)(-) なし(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(N) NPT(T) 直接配管形
10,180
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125815VT317E-1TZ-02F(1) AC100(50/60Hz)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(T) コンジットターミナル(02) 1/4(8A)(F) G(T) 直接配管形
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125824VT317E-2GS-02F(2) AC200(50/60Hz)(S) サージ電圧保護回路付(G) グロメット、リード線長さ300mm(02) 1/4(8A)(F) G(T) 直接配管形
11,860
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125833VT317E-3CS-02N(3) AC110(50/60Hz)(S) サージ電圧保護回路付(C) コンジット(02) 1/4(8A)(N) NPT(T) 直接配管形
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125849VT317E-3D-02F-Q(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(F) G(T) 直接配管形
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125858VT317E-3D-02N-Q(3) AC110(50/60Hz)(-) なし(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(N) NPT(T) 直接配管形
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125867VT317E-4DZ-02T(4) AC220(50/60Hz)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(T) NPTF(T) 直接配管形
12,680
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125876VT317E-5DZ-02N-Q(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(N) NPT(T) 直接配管形
13,010
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125885VT317E-6D-02F-Q(6) DC12(-) なし(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(F) G(T) 直接配管形
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125894VT317V-2GS-02N(2) AC200(50/60Hz)(S) サージ電圧保護回路付(G) グロメット、リード線長さ300mm(02) 1/4(8A)(N) NPT(T) 直接配管形
10,380
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125903VT317V-3DZ-02T(3) AC110(50/60Hz)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(T) NPTF(T) 直接配管形
11,190
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125919VT317V-4D-02F-Q(4) AC220(50/60Hz)(-) なし(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(F) G(T) 直接配管形
10,560
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125928VT317V-5DS-02F(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(F) G(T) 直接配管形
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125937VT317V-5HS-02N(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(H) グロメット、リード線長さ600mm(02) 1/4(8A)(N) NPT(T) 直接配管形
10,650
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
69125946VT317V-6D-02-Q(6) DC12(-) なし(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(8A)(-) Rc(T) 直接配管形
10,560
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする