曜日別特売

VV5FR2-01F-BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付

VV5FR2-01F-BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 - SMC
ねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
連数
シンボル
コネクタ取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69130819VV5FR2-01FD1-061-02-Q(02) P, EA, EB管接続口径1/4, A, B管接続口径: 1/46(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横(D) D側取付
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69130828VV5FR2-01FU1-023-01(01) P, EA, EB管接続口径1/4, A, B管接続口径: 1/82(3) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:個別,配管仕様A, B:横(U) U側取付
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする