SMC
VV5FR4-01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
仕様
Connector mounting direction:(U) U側取付、CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8
ねじの種類
(-) Rc
連数
3
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131187
VV5FR4-01FU-031-03
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください