SMC
VV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付
仕様
CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4
ねじの種類
(F) G
連数
8
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
コネクタ取付方向
(U) U側取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131239
VV5FR5-01CU-081-06F
¥
92,180
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください