VV5FRA4_10_BASE - マニホールドベース

VV5FRA4_10_BASE - マニホールドベース - SMC
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69131449VV5FRA4-10-031-03F(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 3/8(F) G3
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131458VV5FRA4-10-041-03F(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 3/8(F) G4
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131467VV5FRA4-10-051-03F(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 3/8(F) G5
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131476VV5FRA4-10-051-04(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 1/2(-) Rc5
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131485VV5FRA4-10-061-03(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 3/8(-) Rc6
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131494VV5FRA4-10-061-03F(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 3/8(F) G6
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131503VV5FRA4-10-061-04(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 1/2(-) Rc6
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131519VV5FRA4-10-071-04(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 1/2(-) Rc7
37,020
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131528VV5FRA4-10-081-03(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 3/8(-) Rc8
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131537VV5FRA4-10-091-03F(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 3/8(F) G9
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131546VV5FRA4-10-101-03(03) P, R1, R2 管接続口径: Rc 1/2, A, B 管接続口径: Rc 3/8(-) Rc10
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする