VV5FS5_01C_BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付

VV5FS5_01C_BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付 - SMC
仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
連数
シンボル
コネクタ取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69132797VV5FS5-01CD-081-04N(N) NPT8(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横(D) D側取付
92,180
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132806VV5FS5-01CU-021-04T(T) NPTF2(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横(U) U側取付
36,080
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132815VV5FS5-01CU-032-04T(T) NPTF3(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 裏(U) U側取付
45,430
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132824VV5FS5-01CU-041-04T(T) NPTF4(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横(U) U側取付
54,780
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする