曜日別特売

VV5FS5_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付

VV5FS5_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 - SMC
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(D) D側取付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69132833VV5FS5-01FD-021-06N(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4(N) NPT2
34,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132849VV5FS5-01FD-051-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT5
60,010
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132858VV5FS5-01FD-081-06N(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4(N) NPT8
85,910
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132867VV5FS5-01FD-081-06-Q(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4(-) Rc8
86,240
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132876VV5FS5-01FD-081-06T(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4(T) NPTF8
85,910
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする