曜日別特売

VV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付

VV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付 - SMC
仕様CE対応:(-) オプションなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
連数
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69132885VV5FS5-01T-021-04F(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2(F) G2(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
27,120
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132894VV5FS5-01T-042-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT4(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 裏
43,730
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132903VV5FS5-01T-051-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT5(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
52,030
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132919VV5FS5-01T-061-06T(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4(T) NPTF6(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
60,340
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132928VV5FS5-01T-062-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT6(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 裏
60,340
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132937VV5FS5-01T-071-06T(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4(T) NPTF7(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
68,640
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132946VV5FS5-01T-082-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT8(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 裏
76,950
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132955VV5FS5-01T-101-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT10(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
93,560
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132964VV5FS5-01T-102-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT10(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 裏
93,560
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする