曜日別特売

VV5QC41-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタ/ベース

VV5QC41-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタ/ベース - SMC
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
バルブ連数
対応キット
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69133479VV5QC41-02C10MD2(-) Rc2(MD2) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ3m付(C10) o10用ワンタッチ管継手付
56,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133488VV5QC41-0302TMD3(T) NPTF3(MD3) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ5m付(02) 1/4
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133497VV5QC41-03C8MD1(-) Rc3(MD1) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ1.5m付(C8) o8用ワンタッチ管継手付
62,210
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133506VV5QC41-0402TMD3(T) NPTF4(MD3) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ5m付(02) 1/4
65,620
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133515VV5QC41-04N7MD2(-) Rc4(MD2) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ3m付(N7) o1/4用
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133524VV5QC41-05N11TMD0(T) NPTF5(MD0) マルチコネクタキット(26P)ケーブルなし(N11) o3/8用
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133533VV5QC41-0602MD0(-) Rc6(MD0) マルチコネクタキット(26P)ケーブルなし(02) 1/4
62,260
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133549VV5QC41-07C10MD2(-) Rc7(MD2) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ3m付(C10) o10用ワンタッチ管継手付
90,970
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133558VV5QC41-0902MD3(-) Rc9(MD3) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ5m付(02) 1/4
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133567VV5QC41-1002MD3(-) Rc10(MD3) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ5m付(02) 1/4
97,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133576VV5QC41-1203MD0(-) Rc12(MD0) マルチコネクタキット(26P)ケーブルなし(03) 3/8
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133585VV5QC41-13C10MD3-K(-) Rc13(MD3) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ5m付(C10) o10用ワンタッチ管継手付
121,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする