曜日別特売

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX250一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX250一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース - SMC
ねじの種類(-) Rc内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
対応キット
入力ブロックの種類
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69133646VV5QC41-0203SDQN322(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
100,160
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133655VV5QC41-0203SDQN522(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
123,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133664VV5QC41-02C8SDQN32N2(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(C8) o8用ワンタッチ管継手付
103,350
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133673VV5QC41-0303SDQN423(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
117,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133689VV5QC41-0303SDQN623(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
141,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133698VV5QC41-03C10SDZENN03(SDZEN) EtherNet/IP(-) 入力ブロックなし(C10) o10用ワンタッチ管継手付
136,950
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133707VV5QC41-03C6SDQN03(SDQ) DeviceNet(-) 入力ブロックなし(C6) o6用ワンタッチ管継手付
74,580
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133716VV5QC41-03C8SDQN32N3(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(C8) o8用ワンタッチ管継手付
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133725VV5QC41-03C8SDQN42N3(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(C8) o8用ワンタッチ管継手付
122,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133734VV5QC41-0403SDQN524(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
134,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133743VV5QC41-0403SDQN624(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
146,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133759VV5QC41-0403SDQN62N4(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
146,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133768VV5QC41-04C12SDZENN124(SDZEN) EtherNet/IP(2) M12 4点入力(C12) o12用ワンタッチ管継手付
155,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133777VV5QC41-04C8SDQN32N4(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(C8) o8用ワンタッチ管継手付
117,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133786VV5QC41-0503SDQN725(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
163,520
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133795VV5QC41-0503SDQN825(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
175,400
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133804VV5QC41-05C10SDQN725(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(C10) o10用ワンタッチ管継手付
171,490
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133813VV5QC41-05C6SDQN05(SDQ) DeviceNet(-) 入力ブロックなし(C6) o6用ワンタッチ管継手付
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133829VV5QC41-0603SDQN526(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
145,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133838VV5QC41-0603SDYN226(SDY) CANopen(2) M12 4点入力(03) 3/8
114,130
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133847VV5QC41-06C10SDQN826(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(C10) o10用ワンタッチ管継手付
190,250
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133856VV5QC41-0703SDQN727(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
174,080
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133865VV5QC41-0802SDZENN08(SDZEN) EtherNet/IP(-) 入力ブロックなし(02) 1/4
158,570
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133874VV5QC41-08C6SDQN08(SDQ) DeviceNet(-) 入力ブロックなし(C6) o6用ワンタッチ管継手付
108,960
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133883VV5QC41-0903SDQN62N9(SDQ) DeviceNet(2) M12 4点入力(03) 3/8
172,760
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133899VV5QC41-1203SDNN1112(SDN) PROFIBUS DP(1) M12 2点入力(03) 3/8
156,090
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133908VV5QC41-1203SDNN1212(SDN) PROFIBUS DP(2) M12 4点入力(03) 3/8
156,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133917VV5QC41-1203SDNN8112(SDN) PROFIBUS DP(1) M12 2点入力(03) 3/8
236,560
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69133926VV5QC41-12C12SDZENN1212(SDZEN) EtherNet/IP(2) M12 4点入力(C12) o12用ワンタッチ管継手付
210,710
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする