曜日別特売

VV5QC51-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタキット/ベース

VV5QC51-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタキット/ベース - SMC
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
連数
キット名
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69139885VV5QC51-0303MD3(-) Rc3(MD3) マルチコネクタキット (26P) ケーブル長さ5m付(03) 3/8
77,280
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139894VV5QC51-0304MD3(-) Rc3(MD3) マルチコネクタキット (26P) ケーブル長さ5m付(04) 1/2
77,280
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139903VV5QC51-0304NMD3(N) NPT3(MD3) マルチコネクタキット (26P) ケーブル長さ5m付(04) 1/2
77,280
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139919VV5QC51-0404NMD2(N) NPT4(MD2) マルチコネクタキット (26P) ケーブル長さ3m付(04) 1/2
82,890
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139928VV5QC51-0404TMD2(T) NPTF4(MD2) マルチコネクタキット (26P) ケーブル長さ3m付(04) 1/2
82,890
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139937VV5QC51-0604FMD3(F) G6(MD3) マルチコネクタキット (26P) ケーブル長さ5m付(04) 1/2
99,220
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139946VV5QC51-0904TMD0(T) NPTF9(MD0) マルチコネクタキット (26P) ケーブルなし(04) 1/2
107,250
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする