曜日別特売

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース - SMC
内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
連数
キット名
シリンダポート管接続口径
SIユニット出力極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69140016VV5QC51-0103SEB(-) Rc1(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(-) +COM
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140025VV5QC51-0104SEB(-) Rc1(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140034VV5QC51-0104SEBN(-) Rc1(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140043VV5QC51-0203SEAN(-) Rc2(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(N) -COM
84,650
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140059VV5QC51-0203SQA(-) Rc2(SQA) DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(-) +COM
71,940
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140068VV5QC51-0204SDB(-) Rc2(SDB) EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
81,180
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140077VV5QC51-0204SEB(-) Rc2(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
81,180
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140086VV5QC51-0204SVB(-) Rc2(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140095VV5QC51-0204SVBN(-) Rc2(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140104VV5QC51-0204TSEAN(T) NPTF2(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
84,650
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140113VV5QC51-0204TSEBN(T) NPTF2(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
81,180
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140129VV5QC51-02BSKAN(-) Rc2(SKA) IO-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140138VV5QC51-02BSQAN(-) Rc2(SQA) DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
73,320
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140147VV5QC51-0304SEA(-) Rc3(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
91,960
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140156VV5QC51-0304SVB(-) Rc3(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140165VV5QC51-0304SVBN(-) Rc3(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140174VV5QC51-0403SEB(-) Rc4(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(-) +COM
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140183VV5QC51-0403SEBN(-) Rc4(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(N) -COM
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140199VV5QC51-0403SFA(-) Rc4(SFA) PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(-) +COM
105,710
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140208VV5QC51-0404SFAN(-) Rc4(SFA) PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
105,710
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140217VV5QC51-0404SVB(-) Rc4(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
84,980
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140226VV5QC51-0404SVBN(-) Rc4(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
84,980
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140235VV5QC51-04BFSDAN(F) G4(SDA) EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
101,970
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140244VV5QC51-0503SEB(-) Rc5(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(-) +COM
103,130
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140253VV5QC51-0503SFA(-) Rc5(SFA) PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(-) +COM
113,030
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140269VV5QC51-0504NSEB(N) NPT5(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
103,130
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140278VV5QC51-0504SDAN(-) Rc5(SDA) EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
106,590
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140287VV5QC51-0504SQAN(-) Rc5(SQA) DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
93,890
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140296VV5QC51-0504SVAN(-) Rc5(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
95,760
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140305VV5QC51-0504SVB(-) Rc5(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
92,290
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140314VV5QC51-05BSQAN(-) Rc5(SQA) DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
97,240
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140323VV5QC51-0603SEAN(-) Rc6(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(N) -COM
113,910
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140339VV5QC51-0604FSFBN(F) G6(SFB) PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
116,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140348VV5QC51-0604NSEAN(N) NPT6(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
113,910
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140357VV5QC51-0604SEBN(-) Rc6(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140366VV5QC51-0604SQAN(-) Rc6(SQA) DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140375VV5QC51-0604SVB(-) Rc6(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
99,610
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140384VV5QC51-0604TSEBN(T) NPTF6(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(N) -COM
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140393VV5QC51-06BFSDAN(F) G6(SDA) EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
117,920
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140409VV5QC51-06BFSEAN(F) G6(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
117,920
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140418VV5QC51-06BSEAN(-) Rc6(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
117,920
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140427VV5QC51-06BSEBN(-) Rc6(SEB) EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
114,460
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140436VV5QC51-06BSQBN(-) Rc6(SQB) DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
101,750
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140445VV5QC51-0704NSEA(N) NPT7(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
121,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140454VV5QC51-0704SVA(-) Rc7(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
110,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140463VV5QC51-0704SVB(-) Rc7(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(04) 1/2(-) +COM
106,920
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140479VV5QC51-07BFSDAN(F) G7(SDA) EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
125,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140488VV5QC51-07BFSEAN(F) G7(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(B) 裏配管1/2(N) -COM
125,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140497VV5QC51-0803SEAN(-) Rc8(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(N) -COM
128,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140506VV5QC51-0803SVBN(-) Rc8(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(03) 3/8(N) -COM
114,240
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする