SMC
VV5QZ22-SA-BASE - 直接配管形マニホールドベース: EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
仕様
SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、CEマーキング対応:(-) なし
連数
16,P
キット名
SA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69141513
VV5QZ22-SA16-DK
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください