曜日別特売

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) - SMC
内容量1個
1207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
リード線取出方向特殊
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69145485VX210AAAXBB-(B) 回転角度180°
3,030
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145494VX210AABXNB-(-) 標準タイプ
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145503VX210AAEXB-(-) 標準タイプ
2,920
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145519VX210AAF--
3,140
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145528VX210AAKXB-(-) 標準タイプ
3,470
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145537VX210AAZXBB-(B) 回転角度180°
3,190
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145546VX210ABAXB-(-) 標準タイプ
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145555VX210ABDXB-(-) 標準タイプ
2,920
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145564VX210ADAXB-(-) 標準タイプ
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145573VX210AEXNB-(-) 標準タイプ
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145589VX210AFAXB-(-) 標準タイプ
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145598VX210AFG--
4,070
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145607VX210AFXBC-(C) 回転角度270°
3,960
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145616VX210AFZXBC-(C) 回転角度270°
4,130
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145625VX210AGE--
3,800
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145634VX210AGEXB-(-) 標準タイプ
3,960
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145643VX210AGEXCC-(C) 回転角度270°
4,070
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145659VX210AGXCA-(A) 回転角度90°
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145668VX210AGXCC-(C) 回転角度270°
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145677VX210AGXNBA-(A) 回転角度90°
4,070
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145686VX210AGXNBB-(B) 回転角度180°
4,070
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145695VX210AGXNBC-(C) 回転角度270°
4,070
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145704VX210AHXBB-(B) 回転角度180°
4,070
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145713VX210AHXNB-(-) 標準タイプ
3,800
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145729VX210AMXNB-(-) 標準タイプ
3,960
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145738VX210AQA--
3,800
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145747VX210ASC--
3,580
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145756VX210AVXB-(-) 標準タイプ
3,190
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145765VX210AW--
3,030
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145774VX210AZ1BC(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)-
3,140
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145783VX210AZ1BXNB(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145799VX210AZ1DXNB(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(-) 標準タイプ
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145808VX210AZ1GD(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
3,800
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145817VX210AZ1GXB(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
3,800
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145826VX210AZ1HA(1H) 特殊電圧 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
3,630
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145835VX210AZ1JXB(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
3,800
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145844VX210AZ1NA(1N) 特殊電圧 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)-
3,800
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145853VX210AZ1T(1T) 特殊電圧 - DC12V - ファストン端子-
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145869VX210AZ1VX332(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
3,800
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145878VX210AZ2AAX332A(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(A) 回転角度90°
4,900
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145887VX210AZ2ABXB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145896VX210AZ2AEXB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145905VX210AZ2AZXBC(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(C) 回転角度270°
5,060
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145914VX210AZ2CXB(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145923VX210AZ2DXCA(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(A) 回転角度90°
4,730
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145939VX210AZ2EA(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145948VX210AZ2GAXB(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145957VX210AZ2GD(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
4,620
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145966VX210AZ2GXNB(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
69145975VX210AZ2JEXB(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする