| 69157559 | VX212AABXNB | - | (-) 標準タイプ | NPT | 1/8 | (A)DC24-グロメット | | |
|
| 69157568 | VX212AAHXBB | - | (B) 回転角度180° | Rc | 1/8 | (A)DC24-グロメット | | |
|
| 69157577 | VX212AAXNBB | - | (B) 回転角度180° | Rc | 1/8 | (A)DC24-グロメット | | |
|
| 69157586 | VX212AAZXBB | - | (B) 回転角度180° | Rc | 1/8 | (A)DC24-グロメット | | |
|
| 69157595 | VX212ABAXBA | - | (A) 回転角度90° | G | 1/8 | (B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157604 | VX212ABAXNB | - | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157613 | VX212ABXBA | - | (A) 回転角度90° | Rc | 1/8 | (B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157629 | VX212ABZX332 | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157638 | VX212ABZXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157647 | VX212ACBXB | - | (-) 標準タイプ | NPT | 1/8 | (C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157656 | VX212ACXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157665 | VX212ADBXNB | - | (-) 標準タイプ | NPT | 1/8 | (D)AC200-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157674 | VX212AEB | - | - | NPT | 1/8 | (E)AC230-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157683 | VX212AFAXB | - | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (F)DC24-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157699 | VX212AFBXNB | - | (-) 標準タイプ | NPT | 1/8 | (F)DC24-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157708 | VX212AFXBB | - | (B) 回転角度180° | Rc | 1/8 | (F)DC24-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157717 | VX212AFZXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (F)DC24-グロメット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157726 | VX212AGAXNB | - | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157735 | VX212AGBXNB | - | (-) 標準タイプ | NPT | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157744 | VX212AGDXNB | - | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157753 | VX212AGG | - | - | NPT | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157769 | VX212AGXBA | - | (A) 回転角度90° | Rc | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157778 | VX212AGXBB | - | (B) 回転角度180° | Rc | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157787 | VX212AGXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157796 | VX212AGZXCA | - | (A) 回転角度90° | Rc | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157805 | VX212AGZXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157814 | VX212AHXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (H)AC100-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157823 | VX212AHXNBC | - | (C) 回転角度270° | Rc | 1/8 | (H)AC100-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157839 | VX212AJAXNB | - | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (J)AC110-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157848 | VX212AJXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (J)AC110-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157857 | VX212ALAXNB | - | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157866 | VX212ALF | - | - | G | 1/8 | (L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157875 | VX212AMXCC | - | (C) 回転角度270° | Rc | 1/8 | (M)DC24-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157884 | VX212AMXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (M)DC24-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157893 | VX212AMZXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (M)DC24-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157909 | VX212ANXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (N)AC100-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157918 | VX212AP | - | - | Rc | 1/8 | (P)AC110-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157927 | VX212AQXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (Q)AC200-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157936 | VX212ASBXNB | - | (-) 標準タイプ | NPT | 1/8 | (S)DC24-コンジット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157945 | VX212ASXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (S)DC24-コンジット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157954 | VX212ATXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (T)AC100-コンジット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157963 | VX212AVG | - | - | NPT | 1/8 | ()AC200-コンジット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157979 | VX212AVXNB | - | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | ()AC200-コンジット(サージ電圧保護回路付) | | |
|
| 69157988 | VX212AYA | - | - | G | 1/8 | (Y)DC24-平形ターミナル | | |
|
| 69157997 | VX212AZ1ADXB | (1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (Z)その他特殊オプション | | |
|
| 69158006 | VX212AZ1AXNB | (1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (Z)その他特殊オプション | | |
|
| 69158015 | VX212AZ1BAXB | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (Z)その他特殊オプション | | |
|
| 69158024 | VX212AZ1BAXNB | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | G | 1/8 | (Z)その他特殊オプション | | |
|
| 69158033 | VX212AZ1BX332H | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (H) 標準/ボディ底面取付穴付 | Rc | 1/8 | (Z)その他特殊オプション | | |
|
| 69158049 | VX212AZ1BXNB | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | Rc | 1/8 | (Z)その他特殊オプション | | |
|