曜日別特売

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) - SMC
内容量1個
1083件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
リード線取出方向特殊
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69188614VX213AAAXNB-(-) 標準タイプ
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188623VX213AAXBA-(A) 回転角度90°
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188639VX213AAZXNB-(-) 標準タイプ
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188648VX213ADXNBA-(A) 回転角度90°
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188657VX213ADXNBB-(B) 回転角度180°
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188666VX213AFXBA-(A) 回転角度90°
5,390
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188675VX213AFXCA-(A) 回転角度90°
5,230
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188684VX213AGXBC-(C) 回転角度270°
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188693VX213AGXNB-(-) 標準タイプ
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188709VX213AGZXNB-(-) 標準タイプ
5,390
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188718VX213AJAXNB-(-) 標準タイプ
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188727VX213AKXB-(-) 標準タイプ
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188736VX213AKXBC-(C) 回転角度270°
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188745VX213ALAXNB-(-) 標準タイプ
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188754VX213ALXB-(-) 標準タイプ
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188763VX213AMXBC-(C) 回転角度270°
5,670
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188779VX213ANXB-(-) 標準タイプ
5,390
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188788VX213ASBXB-(-) 標準タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188797VX213ASZ--
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188806VX213AUBXNB-(-) 標準タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188815VX213AVXB-(-) 標準タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188824VX213AZ1BZXNB(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188833VX213AZ1DAXNBB(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(B) 回転角度180°
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188849VX213AZ1DBXB(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(-) 標準タイプ
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188858VX213AZ1DEXNB(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(-) 標準タイプ
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188867VX213AZ1DXNB(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(-) 標準タイプ
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188876VX213AZ1EXB(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188885VX213AZ1GA(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
5,060
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188894VX213AZ2AAXNB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188903VX213AZ2AB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188919VX213AZ2ABXNB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188928VX213AZ2AXCB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(B) 回転角度180°
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188937VX213AZ2EXB(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188946VX213AZ2GBXNB(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188955VX213AZ2JA(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188964VX213AZ2JXB(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188973VX213AZ2JZXBA(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(A) 回転角度90°
6,490
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188989VX213AZ2N(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)-
5,670
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69188998VX213AZ3AAXNB(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,900
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189007VX213AZ3ADXNB(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
5,060
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189016VX213AZ3EAXNB(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,900
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189025VX213AZ3JAXNB(3J) DINコネクタなし - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
4,900
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189034VX213AZ3JAXNBB(3J) DINコネクタなし - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(B) 回転角度180°
5,170
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189043VX213BAAXNB-(-) 標準タイプ
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189059VX213BABXNB-(-) 標準タイプ
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189068VX213BBBXNB-(-) 標準タイプ
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189077VX213BBXNB-(-) 標準タイプ
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189086VX213BDBXNB-(-) 標準タイプ
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189095VX213BGB--
5,060
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
69189104VX213BGBXNB-(-) 標準タイプ
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする