曜日別特売

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) - SMC
内容量1個
1079件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
リード線取出方向特殊
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69199446VX214AAXNBA-(A) 回転角度90°
5,780
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199455VX214ABXNB-(-) 標準タイプ
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199464VX214AE--
5,340
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199473VX214AFAXNB-(-) 標準タイプ
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199489VX214AFBXB-(-) 標準タイプ
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199498VX214AFXNB-(-) 標準タイプ
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199507VX214AGAXNB-(-) 標準タイプ
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199516VX214AGXBA-(A) 回転角度90°
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199525VX214AJXB-(-) 標準タイプ
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199534VX214ALXB-(-) 標準タイプ
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199543VX214AMXNB-(-) 標準タイプ
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199559VX214ANXNB-(-) 標準タイプ
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199568VX214AUBXB-(-) 標準タイプ
5,940
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199577VX214AZ1BXNB(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199586VX214AZ1DXNB(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(-) 標準タイプ
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199595VX214AZ1EA(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)-
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199604VX214AZ2AAXBA(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(A) 回転角度90°
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199613VX214AZ2AAXNB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199629VX214AZ2ABXB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199638VX214AZ2ABXNB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199647VX214AZ2AXBB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(B) 回転角度180°
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199656VX214AZ2EA(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199665VX214AZ2GXB(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199674VX214AZ2HXB(2H) ランプ付 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199683VX214AZ2KXNB(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199699VX214AZ3AAXNB(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,220
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199708VX214AZ3JAXB(3J) DINコネクタなし - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,220
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199717VX214AZ3JAXNB(3J) DINコネクタなし - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,220
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199726VX214BAAXNB-(-) 標準タイプ
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199735VX214BABXNB-(-) 標準タイプ
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199744VX214BBXNB-(-) 標準タイプ
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199753VX214BCXNB-(-) 標準タイプ
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199769VX214BFAXB-(-) 標準タイプ
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199778VX214BFB--
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199787VX214BFBXNB-(-) 標準タイプ
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199796VX214BFXNBC-(C) 回転角度270°
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199805VX214BGAXNB-(-) 標準タイプ
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199814VX214BGXBC-(C) 回転角度270°
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199823VX214BHXNB-(-) 標準タイプ
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199839VX214BJBXNB-(-) 標準タイプ
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199848VX214BMXNB-(-) 標準タイプ
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199857VX214BNXNB-(-) 標準タイプ
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199866VX214BSXNB-(-) 標準タイプ
5,940
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199875VX214BZ1A(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)-
5,340
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199884VX214BZ1DXNB(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(-) 標準タイプ
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199893VX214BZ1GAXB(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199909VX214BZ2AAXNB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199918VX214BZ2ABXNB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199927VX214BZ2AXBA(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(A) 回転角度90°
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
69199936VX214BZ2AXNB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) 標準タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする