| 69210235 | VX215AABXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210244 | VX215AAZ | - | - | | |
|
| 69210253 | VX215ABZ | - | - | | |
|
| 69210269 | VX215ACB | - | - | | |
|
| 69210278 | VX215AEAXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210287 | VX215AGB | - | - | | |
|
| 69210296 | VX215AJXB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210305 | VX215ALXB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210314 | VX215APAXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210323 | VX215AQA | - | - | | |
|
| 69210339 | VX215ARAXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210348 | VX215AZ1A | (1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69210357 | VX215AZ1KAXNB | (1K) 特殊電圧 - AC48V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210366 | VX215AZ1LAXNB | (1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210375 | VX215AZ1QAXNB | (1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210384 | VX215AZ1YB | (1Y) 特殊電圧 - AC24V - コンジット(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69210393 | VX215AZ2MAX332H | (2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (H) 標準/ボディ底面取付穴付 | | |
|
| 69210409 | VX215AZ2MAXNB | (2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210418 | VX215AZ2NZXB | (2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210427 | VX215AZ2R | (2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69210436 | VX215AZ2RAX332H | (2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (H) 標準/ボディ底面取付穴付 | | |
|
| 69210445 | VX215AZ2RAXNB | (2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210454 | VX215AZ2RXNB | (2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210463 | VX215BAXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210479 | VX215BAZXB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210488 | VX215BCB | - | - | | |
|
| 69210497 | VX215BDXCA | - | (A) 回転角度90° | | |
|
| 69210506 | VX215BEAXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210515 | VX215BEXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210524 | VX215BGAXB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210533 | VX215BGXB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210549 | VX215BHA | - | - | | |
|
| 69210558 | VX215BJXB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210567 | VX215BL | - | - | | |
|
| 69210576 | VX215BLXB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210585 | VX215BNXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210594 | VX215BQXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210603 | VX215BRXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210619 | VX215BTXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210628 | VX215BUBXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210637 | VX215BVXNB | - | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210646 | VX215BZ1AXB | (1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210655 | VX215BZ1BAXNB | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210664 | VX215BZ1BDXB | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210673 | VX215BZ1BXCA | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (A) 回転角度90° | | |
|
| 69210689 | VX215BZ1BXNB | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210698 | VX215BZ1CAXB | (1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210707 | VX215BZ1KBXNB | (1K) 特殊電圧 - AC48V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210716 | VX215BZ2LXB | (2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 69210725 | VX215BZ2LXNB | (2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) 標準タイプ | | |
|