曜日別特売

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ - SMC
内容量1個
全835種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
835種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
弁形式/ボディ形状
電磁弁オプション
追記号
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69218495VX3112-01-1TLR1(01) 1/8(1) 100 AC 50/60 Hz(-) Rc(-) なし(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,770
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218504VX3112-01F-4DR1(01) 1/8(4) 220 AC 50/60 Hz(F) G(-) なし(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,160
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218513VX3112-01F-5G1(01) 1/8(5) 24 DC(F) G(-) なし(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218529VX3112-01F-8DR1(01) 1/8(8) 48 AC 50/60 Hz(F) G(-) なし(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,160
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218538VX3112-01N-5DZ1(01) 1/8(5) 24 DC(N) NPT(-) なし(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218547VX3112-01T-1DR1(01) 1/8(1) 100 AC 50/60 Hz(T) NPTF(-) なし(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,160
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218556VX3112-02-4DLR1(02) 1/4(4) 220 AC 50/60 Hz(-) Rc(-) なし(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,990
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218565VX3112-02-5DZ1-B(02) 1/4(5) 24 DC(-) Rc(B) ブラケット付(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218574VX3112A-01-5D1-B(01) 1/8(5) 24 DC(-) Rc(B) ブラケット付(2) N.O.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
7,430
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218583VX3112A-02F-JDOR1-B(02) 1/4(J) 230 AC 50/60 Hz(F) G(B) ブラケット付(2) N.O.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
7,100
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218599VX3112D-01-4G1(01) 1/8(4) 220 AC 50/60 Hz(-) Rc(-) なし(2) N.O.(D) シール材質: FKM, ボディ材質: C37/Cu(-) なし31
6,770
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218608VX3112G-01-5G1(01) 1/8(5) 24 DC(-) Rc(-) なし(2) N.O.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(-) なし31
9,850
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218617VX3112G-01N-4DR1(01) 1/8(4) 220 AC 50/60 Hz(N) NPT(-) なし(2) N.O.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(-) なし31
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218626VX3112GZ-01-5GS1-B(01) 1/8(5) 24 DC(-) Rc(B) ブラケット付(2) N.O.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(Z) 禁油仕様31
11,280
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218635VX3112JZ-01N-5D1-B(01) 1/8(5) 24 DC(N) NPT(B) ブラケット付(2) N.O.(J) シール材質: EPDM, ボディ材質: SUS(Z) 禁油仕様31
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218644VX3112JZ-01N-5G1-B(01) 1/8(5) 24 DC(N) NPT(B) ブラケット付(2) N.O.(J) シール材質: EPDM, ボディ材質: SUS(Z) 禁油仕様31
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218653VX3112M-01-5G1-B(01) 1/8(5) 24 DC(-) Rc(B) ブラケット付(2) N.O.(M) シール材質: FKM, ボディ材質: SUS(-) なし31
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218669VX3112M-01F-4DR1(01) 1/8(4) 220 AC 50/60 Hz(F) G(-) なし(2) N.O.(M) シール材質: FKM, ボディ材質: SUS(-) なし31
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218678VX3112V-01N-5G1-B(01) 1/8(5) 24 DC(N) NPT(B) ブラケット付(2) N.O.(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37(-) なし31
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218687VX3112Z-02-5G1(02) 1/4(5) 24 DC(-) Rc(-) なし(2) N.O.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(Z) 禁油仕様31
5,450
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218696VX3114-01-4TR1-B(01) 1/8(4) 220 AC 50/60 Hz(-) Rc(B) ブラケット付(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,490
5,898
6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218705VX3114-01-7GR1(01) 1/8(7) 240 AC 50/60 Hz(-) Rc(-) なし(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218714VX3114-01F-5GS1-B(01) 1/8(5) 24 DC(F) G(B) ブラケット付(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,220
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218723VX3114-01N-4GR1(01) 1/8(4) 220 AC 50/60 Hz(N) NPT(-) なし(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218739VX3114-01N-6G1(01) 1/8(6) 12 DC(N) NPT(-) なし(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218748VX3114-02-3DR1-B(02) 1/4(3) 110 AC 50/60 Hz(-) Rc(B) ブラケット付(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,330
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218757VX3114-02-3TLR1-B(02) 1/4(3) 110 AC 50/60 Hz(-) Rc(B) ブラケット付(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,930
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218766VX3114-02F-5D1-B(02) 1/4(5) 24 DC(F) G(B) ブラケット付(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,330
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218775VX3114-02N-1CR1(02) 1/4(1) 100 AC 50/60 Hz(N) NPT(-) なし(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
5,560
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218784VX3114-02N-5GS1(02) 1/4(5) 24 DC(N) NPT(-) なし(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
6,050
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218793VX3114-02T-1GR1-B(02) 1/4(1) 100 AC 50/60 Hz(T) NPTF(B) ブラケット付(4) COM.(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37(-) なし31
5,280
4,798
5,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218809VX3114A-01-5TZ1(01) 1/8(5) 24 DC(-) Rc(-) なし(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218818VX3114A-01-6D1-B(01) 1/8(6) 12 DC(-) Rc(B) ブラケット付(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
7,430
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218827VX3114A-01F-5G1-B(01) 1/8(5) 24 DC(F) G(B) ブラケット付(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
6,380
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218836VX3114A-02-1GR1(02) 1/4(1) 100 AC 50/60 Hz(-) Rc(-) なし(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
6,220
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218845VX3114A-02-2DLR1(02) 1/4(2) 200 AC 50/60 Hz(-) Rc(-) なし(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218854VX3114A-02-5DL1(02) 1/4(5) 24 DC(-) Rc(-) なし(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
8,090
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
69218863VX3114A-02-5G1(02) 1/4(5) 24 DC(-) Rc(-) なし(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
6,220
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218879VX3114A-02-5GS1(02) 1/4(5) 24 DC(-) Rc(-) なし(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218888VX3114A-02F-5DO1-B(02) 1/4(5) 24 DC(F) G(B) ブラケット付(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(-) なし31
7,100
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218897VX3114AZ-01F-5G1-B(01) 1/8(5) 24 DC(F) G(B) ブラケット付(4) COM.(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37(Z) 禁油仕様31
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218906VX3114BZ-01-1TLR1-B(01) 1/8(1) 100 AC 50/60 Hz(-) Rc(B) ブラケット付(4) COM.(B) シール材質: EPDM, ボディ材質: C37(Z) 禁油仕様31
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218915VX3114C-01F-5D1-B(01) 1/8(5) 24 DC(F) G(B) ブラケット付(4) COM.(C) シール材質: FFKM/PTFE, ボディ材質: C37(-) なし31
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218924VX3114C-01F-5DZ1-B(01) 1/8(5) 24 DC(F) G(B) ブラケット付(4) COM.(C) シール材質: FFKM/PTFE, ボディ材質: C37(-) なし31
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218933VX3114G-01-5DL1-B(01) 1/8(5) 24 DC(-) Rc(B) ブラケット付(4) COM.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(-) なし31
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218949VX3114G-01-5DO1-B(01) 1/8(5) 24 DC(-) Rc(B) ブラケット付(4) COM.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(-) なし31
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218958VX3114G-01-5TS1-B(01) 1/8(5) 24 DC(-) Rc(B) ブラケット付(4) COM.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(-) なし31
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218967VX3114G-01N-JGR1(01) 1/8(J) 230 AC 50/60 Hz(N) NPT(-) なし(4) COM.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(-) なし31
9,850
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218976VX3114G-01T-3DLR1(01) 1/8(3) 110 AC 50/60 Hz(T) NPTF(-) なし(4) COM.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(-) なし31
11,720
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
69218985VX3114G-01T-5DZ1(01) 1/8(5) 24 DC(T) NPTF(-) なし(4) COM.(G) シール材質: NBR, ボディ材質: SUS(-) なし31
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする