VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) - SMC
内容量1個
611件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
リード線取出方向特殊
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69228313VXD230AAX332D--
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228329VXD230AAX332E--
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228338VXD230AAXCA-(A) 90°
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228347VXD230ABGXB-(-) なし
6,490
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228356VXD230ABXBB-(B) 180°
5,390
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228365VXD230ADD--
5,010
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228374VXD230ADXBB-(B) 180°
5,390
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228383VXD230AEA--
4,840
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228399VXD230AEXB-(-) なし
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228408VXD230AFX332D--
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228417VXD230AFXBA-(A) 90°
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228426VXD230AFXBB-(B) 180°
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228435VXD230AGAXBC-(C) 270°
6,440
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228444VXD230AGDXBB-(B) 180°
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228453VXD230AGLXB-(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228469VXD230AGX332D--
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228478VXD230AGX332E--
6,930
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228487VXD230AGXBC-(C) 270°
6,440
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228496VXD230AGXCB-(B) 180°
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228505VXD230AMXBC-(C) 270°
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228514VXD230ANBXB-(-) なし
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228523VXD230ANXBA-(A) 90°
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228539VXD230ATA--
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228548VXD230AU--
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228557VXD230AZ1BXBA(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(A) 90°
5,390
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228566VXD230AZ1BXBB(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(B) 180°
5,390
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228575VXD230AZ1BXBC(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(C) 270°
5,390
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228584VXD230AZ1EBXCC(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(C) 270°
6,050
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228593VXD230AZ1GXBC(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(C) 270°
6,440
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228609VXD230AZ1J(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228618VXD230AZ1JB(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228627VXD230AZ1VAXB(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228636VXD230AZ1YB(1Y) 特殊電圧 - AC24V - コンジット(サージ電圧保護回路付)-
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228645VXD230AZ2AX332D(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
7,480
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228654VXD230AZ2AXCA(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(A) 90°
6,990
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228663VXD230AZ2AXCC(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(C) 270°
6,990
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228679VXD230AZ2AZXCB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(B) 180°
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228688VXD230AZ2BA(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
6,710
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228697VXD230AZ2BXBA(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(A) 90°
7,260
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228706VXD230AZ2BXBB(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(B) 180°
7,260
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228715VXD230AZ2BXBC(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(C) 270°
7,260
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228724VXD230AZ2DXBB(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(B) 180°
7,260
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228733VXD230AZ2DZ(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
6,880
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228749VXD230AZ2E(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
6,710
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228758VXD230AZ2GB(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
6,710
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228767VXD230AZ2LZ(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)-
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228776VXD230AZ2NXBB(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)(B) 180°
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228785VXD230AZ2QXB(2Q) ランプ付 - AC48V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
6,770
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228794VXD230AZ2V(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-
6,710
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69228803VXD230AZ2VFXB(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする