| 69234428 | VXD232AAD | (A)DC24-グロメット | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234437 | VXD232AAHXB | (A)DC24-グロメット | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234446 | VXD232AAX332 | (A)DC24-グロメット | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234455 | VXD232AAX332A | (A)DC24-グロメット | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234464 | VXD232AAX332B | (A)DC24-グロメット | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234473 | VXD232AAZX332 | (A)DC24-グロメット | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234489 | VXD232AAZXB | (A)DC24-グロメット | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234498 | VXD232ABD | (B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234507 | VXD232ABGXB | (B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234516 | VXD232ABXBB | (B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (B) 180° | | |
|
| 69234525 | VXD232ADG | (D)AC200-グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234534 | VXD232ADX332 | (D)AC200-グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234543 | VXD232ADZX332 | (D)AC200-グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234559 | VXD232AFXBB | (F)DC24-グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (B) 180° | | |
|
| 69234568 | VXD232AGAXCC | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (C) 270° | | |
|
| 69234577 | VXD232AGXBC | (G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (C) 270° | | |
|
| 69234586 | VXD232AHAXB | (H)AC100-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234595 | VXD232AHHXB | (H)AC100-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234604 | VXD232AHXBA | (H)AC100-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (A) 90° | | |
|
| 69234613 | VXD232AHXBB | (H)AC100-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (B) 180° | | |
|
| 69234629 | VXD232AHXBC | (H)AC100-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (C) 270° | | |
|
| 69234638 | VXD232AKZXB | (K)AC200-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234647 | VXD232ALXB | (L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234656 | VXD232ALZ | (L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234665 | VXD232AMG | (M)DC24-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234674 | VXD232AMH | (M)DC24-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234683 | VXD232AND | (N)AC100-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234699 | VXD232ANXCB | (N)AC100-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (B) 180° | | |
|
| 69234708 | VXD232ANZXB | (N)AC100-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234717 | VXD232APXCC | (P)AC110-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (C) 270° | | |
|
| 69234726 | VXD232ATCXB | (T)AC100-コンジット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234735 | VXD232AVB | ()AC200-コンジット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234744 | VXD232AVZ | ()AC200-コンジット(サージ電圧保護回路付) | - | 1/4 | - | | |
|
| 69234753 | VXD232AZ1BHXBC | (Z)その他特殊オプション | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | (C) 270° | | |
|
| 69234769 | VXD232AZ1DAXB | (Z)その他特殊オプション | (1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234778 | VXD232AZ1DCXB | (Z)その他特殊オプション | (1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234787 | VXD232AZ1E | (Z)その他特殊オプション | (1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | - | | |
|
| 69234796 | VXD232AZ1QB | (Z)その他特殊オプション | (1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | - | | |
|
| 69234805 | VXD232AZ2AC | (Z)その他特殊オプション | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | - | | |
|
| 69234814 | VXD232AZ2ACXB | (Z)その他特殊オプション | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234823 | VXD232AZ2AH | (Z)その他特殊オプション | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | - | | |
|
| 69234839 | VXD232AZ2AX332D | (Z)その他特殊オプション | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | - | | |
|
| 69234848 | VXD232AZ2BB | (Z)その他特殊オプション | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | - | | |
|
| 69234857 | VXD232AZ2BHXB | (Z)その他特殊オプション | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | (-) なし | | |
|
| 69234866 | VXD232AZ2BXBA | (Z)その他特殊オプション | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | (A) 90° | | |
|
| 69234875 | VXD232AZ2BXCA | (Z)その他特殊オプション | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | (A) 90° | | |
|
| 69234884 | VXD232AZ2BXCB | (Z)その他特殊オプション | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | (B) 180° | | |
|
| 69234893 | VXD232AZ2DZ | (Z)その他特殊オプション | (2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | - | | |
|
| 69234909 | VXD232AZ2KXBA | (Z)その他特殊オプション | (2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | (A) 90° | | |
|
| 69234918 | VXD232AZ2KXCA | (Z)その他特殊オプション | (2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | 1/4 | (A) 90° | | |
|