| 69242627 | VXD233ADXBC | - | (C) 270° | | |
|
| 69242636 | VXD233AEXB | - | (-) なし | | |
|
| 69242645 | VXD233AFA | - | - | | |
|
| 69242654 | VXD233AFXBC | - | (C) 270° | | |
|
| 69242663 | VXD233AHXBA | - | (A) 90° | | |
|
| 69242679 | VXD233AJ | - | - | | |
|
| 69242688 | VXD233AP | - | - | | |
|
| 69242697 | VXD233AS | - | - | | |
|
| 69242706 | VXD233ATBXB | - | (-) なし | | |
|
| 69242715 | VXD233AZ2BZ | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69242724 | VXD233AZ2BZXB | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | | |
|
| 69242733 | VXD233AZ2CXB | (2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | | |
|
| 69242749 | VXD233AZ3AXB | (3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | | |
|
| 69242758 | VXD233BAXBA | - | (A) 90° | | |
|
| 69242767 | VXD233BAZXB | - | (-) なし | | |
|
| 69242776 | VXD233BFA | - | - | | |
|
| 69242785 | VXD233BGB | - | - | | |
|
| 69242794 | VXD233BHXCB | - | (B) 180° | | |
|
| 69242803 | VXD233BS | - | - | | |
|
| 69242819 | VXD233BTXB | - | (-) なし | | |
|
| 69242828 | VXD233BZ1G | (1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69242837 | VXD233BZ2AXCB | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (B) 180° | | |
|
| 69242846 | VXD233BZ2BZXB | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | | |
|
| 69242855 | VXD233BZ2R | (2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69242864 | VXD233BZ2WXB | (2W) ランプ付 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | | |
|
| 69242873 | VXD233BZ3A | (3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69242889 | VXD233BZ3VA | (3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69242898 | VXD233CGXBA | - | (A) 90° | | |
|
| 69242907 | VXD233CJB | - | - | | |
|
| 69242916 | VXD233CZ2E | (2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69242925 | VXD233DB | - | - | | |
|
| 69242934 | VXD233DD | - | - | | |
|
| 69242943 | VXD233DFA | - | - | | |
|
| 69242959 | VXD233DFAXB | - | (-) なし | | |
|
| 69242968 | VXD233DGZXB | - | (-) なし | | |
|
| 69242977 | VXD233DMXB | - | (-) なし | | |
|
| 69242986 | VXD233DP | - | - | | |
|
| 69242995 | VXD233DQXB | - | (-) なし | | |
|
| 69243004 | VXD233DQZ | - | - | | |
|
| 69243013 | VXD233DZ1B | (1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69243029 | VXD233DZ1G | (1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | |
|
| 69243038 | VXD233DZ2AA | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | ¥11,880 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69243047 | VXD233DZ2AXBB | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (B) 180° | | ¥12,430 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69243056 | VXD233DZ2CB | (2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | - | | ¥11,880 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69243065 | VXD233DZ2DXB | (2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | | ¥12,160 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69243074 | VXD233DZ2GXB | (2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | | ¥12,160 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69243083 | VXD233EAB | - | - | | |
|
| 69243099 | VXD233EF | - | - | | |
|
| 69243108 | VXD233EGXB | - | (-) なし | | |
|
| 69243117 | VXD233EH | - | - | | |
|