| 69252269 | VXZ230AABX332 | - | - | (-) リード線取出方向:IN側 | | |
|
| 69252278 | VXZ230AABXBA | - | (A) 90° | - | | |
|
| 69252287 | VXZ230AAE | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252296 | VXZ230AAX332F | - | - | (F) リード線取出方向:180°/ブラケット付 | | |
|
| 69252305 | VXZ230AAXCA | - | (A) 90° | - | | |
|
| 69252314 | VXZ230ABC | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252323 | VXZ230ABCXB | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252339 | VXZ230ABDXB | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252348 | VXZ230ABXCB | - | (B) 180° | - | | |
|
| 69252357 | VXZ230ACBXB | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252366 | VXZ230AEZ | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252375 | VXZ230AFG | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252384 | VXZ230AFGXB | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252393 | VXZ230AFXCA | - | (A) 90° | - | | |
|
| 69252409 | VXZ230AFXCC | - | (C) 270° | - | | |
|
| 69252418 | VXZ230AGAXBA | - | (A) 90° | - | | |
|
| 69252427 | VXZ230AGBXBB | - | (B) 180° | - | | |
|
| 69252436 | VXZ230AGBXBC | - | (C) 270° | - | | |
|
| 69252445 | VXZ230AGH | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252454 | VXZ230AGXCA | - | (A) 90° | - | | |
|
| 69252463 | VXZ230AHD | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252479 | VXZ230AHE | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252488 | VXZ230AHXCC | - | (C) 270° | - | | |
|
| 69252497 | VXZ230AMXBC | - | (C) 270° | - | | |
|
| 69252506 | VXZ230AMZXCB | - | (B) 180° | - | | |
|
| 69252515 | VXZ230ANZ | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252524 | VXZ230AUB | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252533 | VXZ230AWB | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252549 | VXZ230AYA | - | (-) なし | - | | |
|
| 69252558 | VXZ230AZ1C | (1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252567 | VXZ230AZ1EXB | (1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252576 | VXZ230AZ1GXB | (1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252585 | VXZ230AZ1JBXB | (1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252594 | VXZ230AZ1L | (1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252603 | VXZ230AZ1MXB | (1M) 特殊電圧 - AC240V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252619 | VXZ230AZ1QB | (1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252628 | VXZ230AZ2ADXB | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252637 | VXZ230AZ2AH | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252646 | VXZ230AZ2AHXBC | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (C) 270° | - | | |
|
| 69252655 | VXZ230AZ2AHXCC | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (C) 270° | - | | |
|
| 69252664 | VXZ230AZ2AKXB | (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252673 | VXZ230AZ2BXBB | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (B) 180° | - | | |
|
| 69252689 | VXZ230AZ2BZXBC | (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (C) 270° | - | | |
|
| 69252698 | VXZ230AZ2DXBA | (2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (A) 90° | - | | |
|
| 69252707 | VXZ230AZ2DXCA | (2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (A) 90° | - | | |
|
| 69252716 | VXZ230AZ2DZXBA | (2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (A) 90° | - | | |
|
| 69252725 | VXZ230AZ2GA | (2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252734 | VXZ230AZ2GAXB | (2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|
| 69252743 | VXZ230AZ2GXCB | (2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (B) 180° | - | | |
|
| 69252759 | VXZ230AZ2GZXB | (2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | (-) なし | - | | |
|