曜日別特売

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用) - SMC
内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
リード線取出方向特殊
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69268353VXZ233AAB-(-) なし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268369VXZ233AABXB-(-) なし
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268378VXZ233ABD-(-) なし
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268387VXZ233AEB-(-) なし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268396VXZ233AGEXB-(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268405VXZ233AHE-(-) なし
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268414VXZ233AS-(-) なし
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268423VXZ233AZ1J(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268439VXZ233AZ2KB(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268448VXZ233AZ2N(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268457VXZ233AZ3A(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268466VXZ233BGB-(-) なし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268475VXZ233BLDXB-(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268484VXZ233BP-(-) なし
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268493VXZ233CAAXB-(-) なし
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268509VXZ233CABXB-(-) なし
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268518VXZ233CBD-(-) なし
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268527VXZ233CGD-(-) なし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268536VXZ233CZ2H(2H) ランプ付 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268545VXZ233CZ2K(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268554VXZ233CZ2V(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268563VXZ233DFE-(-) なし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268579VXZ233DGBXB-(-) なし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268588VXZ233DGE-(-) なし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268597VXZ233DLA-(-) なし
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268606VXZ233DLD-(-) なし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268615VXZ233DY-(-) なし
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268624VXZ233DZ1FAXB(1F) 特殊電圧 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268633VXZ233DZ2ABXB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268649VXZ233DZ2D(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268658VXZ233DZ2G(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268667VXZ233DZ3AA(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268676VXZ243FEB-(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268685VXZ243FZ1GD(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268694VXZ243FZ1VD(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268703VXZ243FZ2ABXB(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268719VXZ243FZ2DB(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268728VXZ243FZ2EA(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268737VXZ243FZ2J(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268746VXZ243FZ2JA(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268755VXZ243FZ3A(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268764VXZ243GABXB-(-) なし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268773VXZ243GADXB-(-) なし
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268789VXZ243GBD-(-) なし
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268798VXZ243GE-(-) なし
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268807VXZ243GEA-(-) なし
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268816VXZ243GFA-(-) なし
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268825VXZ243GFB-(-) なし
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268834VXZ243GL-(-) なし
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268843VXZ243GLD-(-) なし
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする