曜日別特売

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) - SMC
ポート数2内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
口径
電圧(V)
電気オプション
リード線取出方向特殊
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69269674VXZ235AABNPT1/4(A)DC24-グロメット-(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269683VXZ235APRc1/4(P)AC110-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269699VXZ235AZ1GBNPT1/4(Z)その他特殊オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269708VXZ235AZ1PRc1/4(Z)その他特殊オプション(1P) 特殊電圧 - AC48V - コンジット(サージ電圧保護回路付)(-) なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269717VXZ235AZ1VRc1/4(Z)その他特殊オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269726VXZ235AZ2BRc1/4(Z)その他特殊オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269735VXZ235AZ2DRc1/4(Z)その他特殊オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269744VXZ235AZ2VRc1/4(Z)その他特殊オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269753VXZ235BAAG3/8(A)DC24-グロメット-(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269769VXZ235BABNPT3/8(A)DC24-グロメット-(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269778VXZ235BJBNPT3/8(J)AC110-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269787VXZ235BLAG3/8(L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269796VXZ235BUBNPT3/8(U)AC110-コンジット(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269805VXZ235BZ1GBNPT3/8(Z)その他特殊オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269814VXZ235BZ2AAG3/8(Z)その他特殊オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269823VXZ235BZ2DRc3/8(Z)その他特殊オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269839VXZ235BZ2GAG3/8(Z)その他特殊オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269848VXZ235CCRc1/4(C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269857VXZ235CCBNPT1/4(C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269866VXZ235CGAXBBG1/4(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(B) 180°
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269875VXZ235CGBNPT1/4(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269884VXZ235CGENPT1/4(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269893VXZ235CKRc1/4(K)AC200-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269909VXZ235CPRc1/4(P)AC110-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269918VXZ235CZ2AEXBNPT1/4(Z)その他特殊オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269927VXZ235CZ2BRc1/4(Z)その他特殊オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269936VXZ235CZ2GDG1/4(Z)その他特殊オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269945VXZ235DAAG3/8(A)DC24-グロメット-(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269954VXZ235DABNPT3/8(A)DC24-グロメット-(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269963VXZ235DCRc3/8(C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269979VXZ235DCBNPT3/8(C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269988VXZ235DGBXBBNPT3/8(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(B) 180°
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269997VXZ235DGBXCANPT3/8(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(A) 90°
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270006VXZ235DZ1ARc3/8(Z)その他特殊オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270015VXZ235DZ1GRc3/8(Z)その他特殊オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270024VXZ235DZ1VDG3/8(Z)その他特殊オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270033VXZ235DZ2AAG3/8(Z)その他特殊オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270049VXZ235DZ2CBNPT3/8(Z)その他特殊オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270058VXZ235DZ2DRc3/8(Z)その他特殊オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270067VXZ235DZ2VRc3/8(Z)その他特殊オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270076VXZ245FABNPT1/2(A)DC24-グロメット-(-) なし
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270085VXZ245FABXCANPT1/2(A)DC24-グロメット-(A) 90°
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270094VXZ245FCBNPT1/2(C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270103VXZ245FJAXCAG1/2(J)AC110-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(A) 90°
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270119VXZ245FLBNPT1/2(L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270128VXZ245FRAG1/2(R)AC230-コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270137VXZ245FURc1/2(U)AC110-コンジット(サージ電圧保護回路付)-(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270146VXZ245FZ1ARc1/2(Z)その他特殊オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)(-) なし
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270155VXZ245FZ1GBNPT1/2(Z)その他特殊オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69270164VXZ245FZ2AAG1/2(Z)その他特殊オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(-) なし
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする