曜日別特売

XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付

XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジタイプKF(NW)内容量1個
全47種類を絞り込む
フランジサイズ
47種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69277119XLA-25AH0-2M9NJZA25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
82,560
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277128XLA-25AH5-2M9NJZA-XA25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
95,870
86,980
95,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277137XLA-25GH0-2M9NJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
80,360
72,980
80,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277146XLA-25GH5-2M9NJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
88,000
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277155XLA-25GH5-2M9NJLB25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁開耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
78,160
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277164XLA-25H0-2M9NJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
79,920
72,980
80,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277173XLA-25H0-2M9NJLA-XT1A25(L) 3シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
89,760
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277189XLA-25H0-2M9NJLC25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
70,070
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277198XLA-25H0-2M9NJLC-XA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
75,740
67,980
74,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277207XLA-25H0-2M9NJZA25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
82,120
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277216XLA-25H0-2M9PJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
79,920
72,980
80,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277225XLA-25H0-2M9PJZA25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
82,120
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277234XLA-25H5-2M9NJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
87,560
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277243XLA-25H5-2M9NJLA-XT1A25(L) 3シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
97,410
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277259XLA-25H5-2M9NJLC-XA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
83,380
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277268XLA-25KH0-2M9PJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
79,920
72,980
80,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277277XLA-25KH0-2M9PJLA-XR3A25(L) 3シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
135,850
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277286XLA-40FH4-2M9PJLA-XT1C40(L) 3シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
109,670
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277295XLA-40H0-2M9NJLC40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
90,860
82,980
91,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277304XLA-40H0-2M9NJLC-XA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
96,860
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277313XLA-40H0-2M9PJLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
100,710
91,980
101,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277329XLA-40H4-2M9J/40-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
86,130
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277338XLA-40H4-2M9NJLC-XA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
101,970
92,980
102,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277347XLA-40H5-2M9J/40-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
88,660
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277356XLA-40H5-2M9NJLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
108,350
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277365XLA-40H5-2M9NJLC-XA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
104,500
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277374XLA-40JH5-2M9NJLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
108,790
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277383XLA-40JH5-2M9NJZA40(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
110,990
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277399XLA-40KH0-2M9J/-XA40-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
87,010
78,980
86,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277408XLA-40KH0-2M9NJLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
100,710
91,980
101,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277417XLA-40KH0-2M9NJLA-XA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
106,700
96,980
106,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277426XLA-40KH0-2M9PJLA-XR3A40(L) 3シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
172,810
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277435XLA-40KH4-2M9J/40-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
86,130
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277444XLA-50H0-2M9J/50-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
96,250
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277453XLA-50H0-2M9NJLC50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
106,100
96,980
106,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277469XLA-50H0-2M9NJLC-XA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
112,810
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277478XLA-50H4-2M9NJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
123,480
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277487XLA-50H4-2M9NJLA-XT1A50(L) 3シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
134,260
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277496XLA-50H4-2M9NJLC-XA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
120,340
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277505XLA-50H4-2M9PJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
123,480
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277514XLA-50H5-2M9J/-XA50-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
111,430
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277523XLA-50H5-2M9NJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
124,410
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277539XLA-50H5-2M9NJLA-XT1A50(L) 3シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
135,190
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277548XLA-50H5-2M9NJLC-XA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
121,280
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277557XLA-50H5-2M9NJZA50(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
126,610
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277566XLA-50H5-2M9PJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
124,410
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69277575XLA-50KH0-2M9PJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
115,940
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする