曜日別特売

XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール

XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

内容量1個
全135種類を絞り込む
フランジサイズ
135種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
フランジタイプ
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69280549XLC-16-2M9BLA-XN1A16(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,670
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280558XLC-16-2-XA16-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
47,850
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280567XLC-16L-2M9BLA16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,950
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280576XLC-16L-2M9NA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,510
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280585XLC-16L-2M9PA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,510
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280594XLC-16M-2M9NA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,510
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280603XLC-25-2A93A-XN1A25(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,680
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280619XLC-25-2A93LA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,620
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280628XLC-25-2A93LA-XAN1A25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
55,000
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280637XLC-25-2M9//-XN1C25-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
44,970
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280646XLC-25-2M9BLA-XN1A25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
51,540
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280655XLC-25-2M9NLA-XN1A25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
51,760
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280664XLC-25-2M9NLA-XN1B25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
51,590
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280673XLC-25-2M9NLA-XN1C25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
51,130
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280689XLC-25-2M9NLA-XN1D25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
51,130
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280698XLC-25-2M9NLC25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
47,800
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280707XLC-25-2M9PA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,380
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280716XLC-25-2-XA25-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
50,220
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280725XLC-25-2-XAS1A25-シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
51,260
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280734XLC-25K-2A90A25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,640
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280743XLC-25K-2A93A25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,960
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280759XLC-25K-2A93A-XP1B25(-) 0.5シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
67,380
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280768XLC-25K-2M9BA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,160
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280777XLC-25K-2M9NLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
51,040
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280786XLC-25L-2A90A25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,640
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280795XLC-25L-2A93A25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,960
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280804XLC-25L-2A93LA-XAN1A25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
55,000
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280813XLC-25L-2M9BB25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
47,360
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280829XLC-25L-2M9BZA25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
51,590
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280838XLC-25L-2M9NA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,380
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280847XLC-25L-2M9NLC25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
47,800
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280856XLC-25L-2M9PA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,380
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280865XLC-25M-2M9BA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,160
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280874XLC-25M-2M9NA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,380
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280883XLC-25M-2M9NMA25(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,710
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280899XLC-40-2A93LA-XAN1A40(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
76,670
68,980
75,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280908XLC-40-2M9//-XN1A40-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
67,050
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280917XLC-40-2M9//-XT1A40-シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
76,840
68,980
75,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280926XLC-40-2M9BC40(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
68,700
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280935XLC-40-2M9BLA-XN1A40(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
72,880
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280944XLC-40-2M9NA-XS1A40(-) 0.5シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
72,770
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280953XLC-40-2M9NLC-XA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
75,130
67,980
74,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280969XLC-40-2M9PA40(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
71,720
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280978XLC-40-2M9PLB40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
69,140
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280987XLC-40-2-XAN1A40-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
72,600
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69280996XLC-40-2-XAQ1A40-シール材質:Kalrez;配合NO.:4079KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
106,320
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281005XLC-40-2-XN1A40-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
66,610
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281014XLC-40-2-XN1B40-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
66,440
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281023XLC-40-2-XN1C40-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
65,980
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281039XLC-40-2-XN1D40-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
65,980
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする