曜日別特売

XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付

XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジタイプKF(NW)内容量1個
全15種類を絞り込む
フランジサイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69281897XLC-25H0-2M9J/25-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
62,430
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281906XLC-25H0-2M9NJZA25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
84,320
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281915XLC-25H5-2M9J/-XS1A25-シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
71,120
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281924XLC-25H5-2M9NJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
89,760
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281933XLC-25H5-2M9NJLA-XS1A25(L) 3シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
90,810
82,980
91,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281949XLC-25LH5-2M9NJLB25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁開耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
79,920
72,980
80,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281958XLC-40H4-2M9J/-XT1A40-シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
99,830
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281967XLC-40H4-2M9NJLA-XQ1A40(L) 3シール材質:Kalrez;配合NO.:4079数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
143,440
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281976XLC-40KH0-2M9PJLA-XA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
109,890
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281985XLC-40LH5-2M9NJLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
111,540
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69281994XLC-40LH5-2M9NJLB40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁開耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
101,700
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69282003XLC-50H0-2M9NJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
119,790
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69282019XLC-50H4-2M9NJLA-XQ1A50(L) 3シール材質:Kalrez;配合NO.:4079数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
179,800
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69282028XLC-50H5-2M9NJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
128,260
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69282037XLC-50H5-2M9PJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
128,260
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする