曜日別特売

XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール

XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

内容量1個
全36種類を絞り込む
フランジサイズ
材質(シール)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線取出方法
リード線(m)
材質(シール)
フランジタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69283087XLDV-25K-M9BLA-5LZ25mmL型プラグコネクタ(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
100,320
89,980
98,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283096XLDV-25K-M9NA-5GU25mmグロメットリード線長さ300mm(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
99,880
89,980
98,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283105XLDV-25K-M9NLA-5GZ25mmグロメットリード線長さ300mm(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
100,380
89,980
98,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283114XLDV-25L-5H25mmグロメットリード線長さ600mm-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
94,000
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283123XLDV-25L-5MZ-Q25mmM型プラグコネクタ-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
94,380
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283139XLDV-25L-A93A-5GZ25mmグロメットリード線長さ300mm(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
97,300
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283148XLDV-25L-M9//-5GZ25mmグロメットリード線長さ300mm-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
94,220
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283157XLDV-25L-M9//-5L25mmL型プラグコネクタ-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
94,220
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283166XLDV-25L-M9BLA-5HZ-XA25mmグロメットリード線長さ600mm(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
106,100
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283175XLDV-25L-M9NA-5GZ-Q25mmグロメットリード線長さ300mm(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
100,050
89,980
98,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283184XLDV-25L-M9NZA-5LZ-XA25mmL型プラグコネクタ(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
106,870
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283193XLDV-40L-M9//-5G40mmグロメットリード線長さ300mm-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
118,360
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283209XLDV-40L-M9//-5L40mmL型プラグコネクタ-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
118,530
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283218XLDV-40L-M9//-5LZ-Q40mmL型プラグコネクタ-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
119,020
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283227XLDV-40L-M9BA-1GZ40mmグロメットリード線長さ300mm(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
123,700
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283236XLDV-40L-M9NA-5H40mmグロメットリード線長さ600mm(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
124,030
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283245XLDV-40M-M9NMA-5GZ40mmグロメットリード線長さ300mm(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
124,250
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283254XLDV-50L-5HZ-XR3A50mmグロメットリード線長さ600mm-シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38KF(NW)
228,090
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283263XLDV-50L-A93A-5GZ50mmグロメットリード線長さ300mm(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
136,240
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283279XLDV-50L-M9//-5G50mmグロメットリード線長さ300mm-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
133,210
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283288XLDV-50L-M9BA-5LZ50mmL型プラグコネクタ(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
138,600
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283297XLDV-63DK-M9//-5LU63mmL型プラグコネクタ-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80K(DN)
185,790
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283306XLDV-63DK-M9BA-5LU63mmL型プラグコネクタ(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80K(DN)
190,690
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283315XLDV-63DL-A90LA-5L-Q63mmL型プラグコネクタ(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80K(DN)
187,830
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283324XLDV-63K-M9//-5LU63mmL型プラグコネクタ-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
185,790
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283333XLDV-63L-2G63mmグロメットリード線長さ300mm-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
184,910
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283349XLDV-63L-M9NA-5G63mmグロメットリード線長さ300mm(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
190,410
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283358XLDV-80DL-M9NLA-5LZ80mmL型プラグコネクタ(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80K(DN)
255,420
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283367XLDV-80DL-M9NLA-5LZ-XN1A80mmL型プラグコネクタ(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80K(DN)
259,990
239,800
263,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283376XLDV-80DM-M9NA-5LZ80mmL型プラグコネクタ(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80K(DN)
254,760
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283385XLDV-80DM-M9NA-5LZ-XN1A80mmL型プラグコネクタ(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80K(DN)
259,330
239,800
263,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283394XLDV-80K-5GZ80mmグロメットリード線長さ300mm-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
248,770
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283403XLDV-80K-M9PA-5GZ80mmグロメットリード線長さ300mm(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
254,600
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283419XLDV-80L-A93LA-5L80mmL型プラグコネクタ(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
252,840
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283428XLDV-80L-M9NA-5GZ-XAN1A80mmグロメットリード線長さ300mm(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)
268,680
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283437XLDV-80L-M9NZA-5LZ80mmL型プラグコネクタ(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)
256,080
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする