曜日別特売

XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール

XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
フランジタイプ
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69283805XLF-16-2M9BA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
45,430
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283814XLF-16-2M9BA-XN1A16(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,150
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283823XLF-16-2M9NA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
45,650
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283839XLF-16-2M9NA-XN1A16(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,370
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283848XLF-16-2M9NMA16(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
45,980
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283857XLF-16-2M9PLA16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,310
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283866XLF-16-2-XT1B16-シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
45,100
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283875XLF-16A-216-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
40,260
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283884XLF-16A-2M9//16-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
40,540
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283893XLF-16A-2M9BA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
45,870
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283909XLF-16A-2M9BLA16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,530
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283918XLF-16A-2M9BLB16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
43,400
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283927XLF-16A-2M9PLB16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
43,510
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283936XLF-16AH0-216-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
41,470
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283945XLF-16F-2M9BC16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
43,070
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283954XLF-16G-216-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
40,260
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283963XLF-16G-2M9BB16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
43,070
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283979XLF-16G-2M9BLC16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
43,400
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283988XLF-16G-2M9NA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,090
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69283997XLF-16G-2M9PLB16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
43,510
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284006XLF-16H0-2-XN1A16-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
41,750
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284015XLF-16LH0-216-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
41,030
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284024XLF-25-2A93A-XN1A25(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
45,490
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284033XLF-25-2M9BA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,970
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284049XLF-25-2M9BB25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
44,170
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284058XLF-25-2M9BC25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
44,170
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284067XLF-25-2M9BLB25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
44,500
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284076XLF-25-2M9BLC25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
44,500
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284085XLF-25-2M9BZB25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
44,880
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284094XLF-25-2M9NA-XN1A25(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,910
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284103XLF-25-2M9NA-XS1B25(-) 0.5シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284119XLF-25-2M9NC25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
44,280
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284128XLF-25-2M9NC-XP1B25(-) 0.5シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
63,690
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284137XLF-25-2M9NC-XQ1B25(-) 0.5シール材質:Kalrez;配合NO.:4079KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
62,320
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284146XLF-25-2M9NLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,850
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284155XLF-25-2M9NLA-XN1A25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,570
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284164XLF-25-2-XT1A25-シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
51,210
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284173XLF-25A-2A93A-XP1B25(-) 0.5シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
64,630
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284189XLF-25A-2M9//25-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
42,130
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284198XLF-25A-2M9BA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,410
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284207XLF-25A-2M9BLC25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
44,940
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284216XLF-25A-2M9NA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,630
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284225XLF-25A-2M9NA-XN1A25(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,350
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284234XLF-25A-2M9NB25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
44,720
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284243XLF-25A-2M9NLB25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
45,050
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284259XLF-25AH0-225-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
43,070
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284268XLF-25F-2M9//25-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
42,130
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284277XLF-25G-2A93LA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
45,870
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284286XLF-25G-2M9BA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,410
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69284295XLF-25G-2M9BB25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
44,610
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする