曜日別特売

XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付

XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジタイプKF(NW)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地内容量1個
全12種類を絞り込む
フランジサイズ
材質(シール)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69285634XLF-25H0-2M9NJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
78,930
71,980
79,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285643XLF-25H0-2M9NJLC25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
69,080
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285659XLF-25H0-2M9NJZA25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
81,130
73,980
81,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285668XLF-25H0-2M9NJZA-XN1A25(Z) 5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
81,840
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285677XLF-25H5-2M9NJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
86,570
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285686XLF-40H0-2M9NJLC40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
87,560
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285695XLF-50GH0-2M9NJLC50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
102,250
92,980
102,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285704XLF-50GH5-2M9PJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
120,560
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285713XLF-50H0-2M9J/50-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
91,960
83,980
92,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285729XLF-50H0-2M9J/-XN1A50-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(D-M9*J用耐熱タイプ内蔵磁石付)
92,680
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285738XLF-50H0-2M9NJLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
111,650
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285747XLF-50H0-2M9NJZA-XN1A50(Z) 5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
114,570
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする