曜日別特売

XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール

XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

内容量1個
全87種類を絞り込む
フランジサイズ
87種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線取出方法
リード線(m)
材質(シール)
フランジタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69285756XLFV-16F-2M9NA-5GU16グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
53,460
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285765XLFV-16G-2M9//-5G16グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
47,580
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285774XLFV-16G-2M9//-5G-Q16グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
48,460
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285783XLFV-16G-2M9//-5LZ16L形プラグコネクタ-NBRシールKF(NW)
47,910
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285799XLFV-16G-2M9BA-5GZ16グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
53,080
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285808XLFV-16G-2M9BA-5L16L形プラグコネクタ(-) 0.5NBRシールKF(NW)
53,080
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285817XLFV-16G-2M9BA-5M16M形プラグコネクタ(-) 0.5NBRシールKF(NW)
53,080
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285826XLFV-16G-2M9BZA-5GZ16グロメット(リード線長さ300mm)(Z) 5NBRシールKF(NW)
54,510
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285835XLFV-16G-2M9BZA-5GZ-Q16グロメット(リード線長さ300mm)(Z) 5NBRシールKF(NW)
55,390
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285844XLFV-16G-2M9NA-5GU16グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
53,460
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285853XLFV-16G-2M9PLB-5L-Q16L形プラグコネクタ(L) 3NBRシールKF(NW)
51,590
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285869XLFV-16K-2-5G16グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
46,860
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285878XLFV-16L-2M9//-5L16L形プラグコネクタ-NBRシールKF(NW)
47,300
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285887XLFV-25F-2-1G25グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
48,840
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285896XLFV-25F-2M9//-4LZ25L形プラグコネクタ-NBRシールKF(NW)
49,830
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285905XLFV-25F-2M9BLA-5GZ25グロメット(リード線長さ300mm)(L) 3NBRシールKF(NW)
55,280
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285914XLFV-25G-2-5G25グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
48,840
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285923XLFV-25G-2-5GS25グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
48,950
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285939XLFV-25G-2-5HS25グロメット(リード線長さ600mm)-NBRシールKF(NW)
49,230
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285948XLFV-25G-2-5HS-Q25グロメット(リード線長さ600mm)-NBRシールKF(NW)
50,110
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285957XLFV-25G-2-5HU-Q25グロメット(リード線長さ600mm)-NBRシールKF(NW)
50,330
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285966XLFV-25G-2A93A-5GZ25グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
52,420
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285975XLFV-25G-2M9//-5G-Q25グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
50,050
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285984XLFV-25G-2M9//-5GZ-Q25グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
50,220
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69285993XLFV-25G-2M9//-5LZ25L形プラグコネクタ-NBRシールKF(NW)
49,500
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286009XLFV-25G-2M9BLA-5HU25グロメット(リード線長さ600mm)(L) 3NBRシールKF(NW)
55,720
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286018XLFV-25G-2M9BLA-5HU-XP1A25グロメット(リード線長さ600mm)(L) 3シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)
83,160
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286027XLFV-25G-2M9BLA-5HU-XP1C25グロメット(リード線長さ600mm)(L) 3シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)
62,100
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286036XLFV-25G-2M9BLA-5HU-XP1D25グロメット(リード線長さ600mm)(L) 3シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)
68,590
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286045XLFV-25G-2M9BLA-5HU-XP1E25グロメット(リード線長さ600mm)(L) 3シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)
74,910
67,980
74,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286054XLFV-25G-2M9NA-1G25グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
54,670
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286063XLFV-25J-2M9BLA-5LU25L形プラグコネクタ(L) 3NBRシールKF(NW)
55,610
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286079XLFV-25K-2-5G25グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
48,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286088XLFV-25K-2-5HS-Q25グロメット(リード線長さ600mm)-NBRシールKF(NW)
49,670
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286097XLFV-25L-2-5G25グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
48,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286106XLFV-25L-2-5GZ25グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
48,570
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286115XLFV-25L-2M9//-5M25M形プラグコネクタ-NBRシールKF(NW)
48,900
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286124XLFV-25L-2M9NA-5GZ25グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
54,400
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286133XLFV-40F-2M9BA-5GS40グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
72,710
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286149XLFV-40F-2M9BA-5GU40グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
72,930
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286158XLFV-40F-2M9NLA-5GS40グロメット(リード線長さ300mm)(L) 3NBRシールKF(NW)
73,590
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286167XLFV-40G-2-5GS40グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
67,100
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286176XLFV-40G-2A93A-5HZ40グロメット(リード線長さ600mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
70,840
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286185XLFV-40G-2M9//-5G-Q40グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
68,310
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286194XLFV-40G-2M9//-5GZ40グロメット(リード線長さ300mm)-NBRシールKF(NW)
67,600
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286203XLFV-40G-2M9//-5LZ40L形プラグコネクタ-NBRシールKF(NW)
67,760
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286219XLFV-40G-2M9BA-5GZ40グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
72,770
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286228XLFV-40G-2M9BZA-5GZ40グロメット(リード線長さ300mm)(Z) 5NBRシールKF(NW)
74,200
67,980
74,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286237XLFV-40G-2M9NA-5G40グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
72,820
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286246XLFV-40J-2M9BA-5GS40グロメット(リード線長さ300mm)(-) 0.5NBRシールKF(NW)
72,710
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする