曜日別特売

XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール

XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

内容量1個
全114種類を絞り込む
フランジサイズ
114種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
フランジタイプ
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69286623XLG-16-2M9//16-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
42,080
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286639XLG-16-2M9BLB16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
44,940
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286648XLG-16-2M9BMA16(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,740
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286657XLG-16-2M9BZA16(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,840
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286666XLG-16-2M9NLA16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,290
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286675XLG-16-2M9PLA16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,290
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286684XLG-16K-2M9PLA16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,290
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286693XLG-16L-216-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
41,800
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286709XLG-16L-2M9//16-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
42,080
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286718XLG-16L-2M9BA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,410
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69286727XLG-16L-2M9BLA16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
48,070
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69286736XLG-16L-2M9BLB16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
44,940
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286745XLG-16L-2M9NA16(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,630
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286754XLG-16M-2M9BLB16(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
44,940
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286763XLG-25-2M9BMA25(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,500
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286779XLG-25-2M9BZA25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,600
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286788XLG-25-2M9NLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,050
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286797XLG-25-2M9NLB25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
46,810
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286806XLG-25-2M9NMA25(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,720
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286815XLG-25-2M9PLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
50,050
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286824XLG-25-2-XN1A25-シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
44,280
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286833XLG-25H0-225-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
44,830
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286849XLG-25H0-2-XQ1A25-シール材質:Kalrez;配合NO.:4079KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
74,470
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286858XLG-25K-225-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
43,560
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286867XLG-25K-2A90A25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
45,650
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286876XLG-25K-2A93A-XN1A25(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
47,690
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286885XLG-25K-2A93A-XP1A25(-) 0.5シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
74,420
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286894XLG-25K-2A93A-XP1B25(-) 0.5シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70WKF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
66,390
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286903XLG-25K-2A93A-XQ1C25(-) 0.5シール材質:Kalrez;配合NO.:4079KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
56,100
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286919XLG-25K-2A93A-XQ1E25(-) 0.5シール材質:Kalrez;配合NO.:4079KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
67,050
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286928XLG-25K-2A93A-XR1A25(-) 0.5シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
98,010
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286937XLG-25K-2A93A-XR2A25(-) 0.5シール材質:Chemraz;配合NO.:SS630KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
98,670
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286946XLG-25K-2A93A-XR3A25(-) 0.5シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
102,910
92,980
102,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286955XLG-25K-2M9//25-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
43,890
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286964XLG-25K-2M9BA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,170
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286973XLG-25K-2M9BLB25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
46,700
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286989XLG-25K-2M9NA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,390
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69286998XLG-25L-2A93A25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
46,970
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287007XLG-25L-2M9//25-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69287016XLG-25L-2M9BC25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁閉
46,370
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287025XLG-25L-2M9BLB25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
46,700
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287034XLG-25L-2M9BZB25(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:1ケ付;検出位置:弁開
47,080
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287043XLG-25L-2M9NA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,390
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287059XLG-25L-2M9PA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,390
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287068XLG-25M-225-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
43,560
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287077XLG-25M-2M9//25-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
43,890
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287086XLG-25M-2M9BA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,170
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287095XLG-25M-2M9NA25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
49,390
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287104XLG-40-2A93A40(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80KF(NW)数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
66,000
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287113XLG-40-2M9//-XT1A40-シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75KF(NW)数量:オートスイッチなし;検出位置:-
73,540
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする