曜日別特売

XLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール

XLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69287768XLG-25KH0-2M9NJLA25(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
81,130
73,980
81,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287777XLG-40H5-2M9NJZA40(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
110,440
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69287786XLG-40KH0-2M9NJLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
100,600
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする