SMC
XLS - アルミニウム製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様
制御電源の有無:(-) 制御電源なし、起動電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(T) ターミナル、CE対応:(Q) CE対応
CE-対応品
CE対応品
バルブサイズ
KF16
起動電圧
DC24V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69287899
XLS-16-5T-Q
ターミナル
¥
43,230
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください