曜日別特売

XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール

XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

内容量1個
全15種類を絞り込む
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
フランジタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69288696XMC-16L-M9//16(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
51,150
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288705XMC-16L-M9BZA16(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
57,920
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288714XMC-25-A93LA-XN1A25(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60KF(NW)
58,690
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288723XMC-25KH025(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150KF(NW)
55,660
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288739XMC-25MH025(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150KF(NW)
55,660
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288748XMC-40C-A93A40(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60CF
93,500
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288757XMC-40CK-M9//-XN1A40(-) -シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60CF
90,750
82,980
91,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288766XMC-40CL-M9NA40(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60CF
95,920
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288775XMC-40L-M9BZA40(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
91,140
82,980
91,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288784XMC-40L-M9NLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
90,590
82,980
91,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288793XMC-40L-M9NLA-XN1A40(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60KF(NW)
90,810
82,980
91,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288809XMC-40L-M9NLB-XN1A40(L) 3シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60KF(NW)
87,560
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288818XMC-63DH0-163(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150K(DN)
145,530
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288827XMC-80H0-180(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150KF(NW)
206,580
189,800
208,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288836XMC-80LH0-180(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150KF(NW)
206,580
189,800
208,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする