曜日別特売

XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール

XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

内容量1個
全29種類を絞り込む
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
フランジタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69288845XMD-25-XS1A25(-) -シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~60KF(NW)
83,380
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288854XMD-40CL-A93LA-XS1B40(L) 3シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~60CF
127,710
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288863XMD-40C-M9PA40(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60CF
124,520
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288879XMD-40H0-XR3C40(-) -シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE385~150KF(NW)
139,540
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288888XMD-40L-M9BA40(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
118,310
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288897XMD-40L-M9BMA40(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
118,640
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288906XMD-40L-M9NLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
119,190
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288915XMD-40L-M9NMA40(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
118,860
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288924XMD-40L-M9NZA40(Z) 5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
119,850
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288933XMD-40-M9BMA40(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
118,640
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288949XMD-40-M9NA-XN1A40(-) 0.5シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60KF(NW)
122,870
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288958XMD-40-M9NMA40(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
118,860
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288967XMD-40-M9PLA40(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
119,190
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288976XMD-40-XR2A40(-) -シール材質:Chemraz;配合NO.:SS6305~60KF(NW)
177,430
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288985XMD-50-A90LA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
134,200
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69288994XMD-50K-M9BLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
137,720
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289003XMD-50L50(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
131,450
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289019XMD-50L-M9BA50(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
137,060
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289028XMD-50M50(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
131,450
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289037XMD-50-M9BC50(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
134,260
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289046XMD-50-XR3A50(-) -シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE385~60KF(NW)
226,440
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289055XMD-63-A93LA-XS1B63(L) 3シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~60KF(NW)
189,370
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289064XMD-63C-A90LA63(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60CF
189,090
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289073XMD-63D-M9PLA63(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60K(DN)
186,840
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289089XMD-63-M9BC63(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
183,150
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289098XMD-63-M9BLA63(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
186,620
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289107XMD-80DL-M9//80(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60K(DN)
251,190
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289116XMD-80-M9//80(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
251,190
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289125XMD-80-M9BC80(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
253,220
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする