XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ - SMC

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg

内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
オリフィス径(Φmm)
継手
バルブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69289168XSA1-11N-1GS2(1) AC100グロメット(サージ電圧保護回路付)2NPTめねじ(1) サイズ1
25,250
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289177XSA1-11N-5D2(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2NPTめねじ(1) サイズ1
24,590
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289186XSA1-11N-5DO2(5) DC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)2NPTめねじ(1) サイズ1
24,260
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289195XSA1-11N-BGS2(B) AC24グロメット(サージ電圧保護回路付)2NPTめねじ(1) サイズ1
25,250
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289204XSA1-11P-1DL2(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)2Rcめねじ(1) サイズ1
26,680
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289213XSA1-11P-4DL2(4) AC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)2Rcめねじ(1) サイズ1
26,680
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289229XSA1-11P-5D2(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2Rcめねじ(1) サイズ1
24,590
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289238XSA1-11P-5GS2A(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)2Rcめねじ(1) サイズ1
24,750
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69289247XSA1-21N-5C2(5) DC24コンジット(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(1) サイズ1
23,980
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289256XSA1-21N-5D2(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(1) サイズ1
24,590
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289265XSA1-21N-5D2C(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(1) サイズ1
24,860
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289274XSA1-21N-5G2(5) DC24グロメット3NPTめねじ(1) サイズ1
23,540
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289283XSA1-21P-2GS2(2) AC200グロメット(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(1) サイズ1
25,250
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289299XSA1-21P-4GS2(4) AC220グロメット(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(1) サイズ1
25,250
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289308XSA1-21P-5D2A(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(1) サイズ1
24,860
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289317XSA1-21P-5GS2(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(1) サイズ1
24,480
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289326XSA2-22N-1DL2(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289335XSA2-22N-3DL2(3) AC110DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289344XSA2-22N-4D2(4) AC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(2) サイズ2
27,230
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289353XSA2-22N-4DL2(4) AC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289369XSA2-22N-5DL2(5) DC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(2) サイズ2
27,780
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289378XSA2-22N-5G2(5) DC24グロメット3NPTめねじ(2) サイズ2
25,410
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289387XSA2-22N-5GS2(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(2) サイズ2
26,350
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289396XSA2-22N-BGS2(B) AC24グロメット(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(2) サイズ2
27,120
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289405XSA2-22N-JDL2(J) AC230DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3NPTめねじ(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289414XSA2-22P-1DL2(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69289423XSA2-22P-1DL2C(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(2) サイズ2
28,820
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289439XSA2-22P-5C2(5) DC24コンジット(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(2) サイズ2
25,850
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289448XSA2-22P-5D2(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(2) サイズ2
26,460
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289457XSA2-22P-5D2B(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(2) サイズ2
26,730
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289466XSA2-22P-5DL2(5) DC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(2) サイズ2
27,780
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289475XSA2-22P-5DL2C(5) DC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3Rcめねじ(2) サイズ2
28,050
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289484XSA2-32N-3DL2(3) AC110DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289493XSA2-32N-3GS2(3) AC110グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
27,120
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289509XSA2-32N-4DL2(4) AC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289518XSA2-32N-4GS2(4) AC220グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
27,120
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289527XSA2-32N-5D2(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
26,460
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289536XSA2-32N-5D2C(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
26,730
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289545XSA2-32N-5DL2(5) DC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
27,780
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289554XSA2-32N-5DL2A(5) DC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
28,050
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289563XSA2-32N-5DO2(5) DC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
26,130
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289579XSA2-32N-5DO2A(5) DC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
26,400
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289588XSA2-32N-5G2(5) DC24グロメット4.5NPTめねじ(2) サイズ2
25,410
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289597XSA2-32N-5GS2(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
26,350
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289606XSA2-32N-6GS2(6) DC12グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5NPTめねじ(2) サイズ2
26,350
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289615XSA2-32P-1D2(1) AC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)4.5Rcめねじ(2) サイズ2
27,230
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289624XSA2-32P-2GS2(2) AC200グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5Rcめねじ(2) サイズ2
27,120
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289633XSA2-32P-3DL2(3) AC110DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5Rcめねじ(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289649XSA2-32P-5DL2B(5) DC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5Rcめねじ(2) サイズ2
28,050
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289658XSA2-32P-5F2(5) DC24平形ターミナル4.5Rcめねじ(2) サイズ2
25,580
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする