XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ - SMC

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg

内容量1個
全65種類を絞り込む
電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
継手
65種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
オリフィス径(Φmm)
継手
バルブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69289947XSA1-12S-1C2(1) AC100コンジット(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69289956XSA1-12S-1DL2-A(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
28,930
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289965XSA1-12S-4D2(4) AC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,680
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289974XSA1-12S-4GS2-A(4) AC220グロメット(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
27,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289983XSA1-12S-5D2B(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,180
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69289999XSA1-12S-6C2-A(6) DC12コンジット(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,240
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290008XSA1-12S-7D2(7) AC240DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,680
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290017XSA1-12S-BD2(B) AC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,680
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290026XSA1-12S-BD2A(B) AC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,950
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290035XSA1-12S-BGS2(B) AC24グロメット(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,570
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290044XSA1-12S-JD2(J) AC230DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2コンプレッション継手(1) サイズ1
26,680
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290053XSA1-12V-4D2(4) AC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2フェースシール継手(1) サイズ1
26,680
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290069XSA1-12V-5D2B(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2フェースシール継手(1) サイズ1
26,180
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290078XSA1-12V-5F2(5) DC24平形ターミナル2フェースシール継手(1) サイズ1
25,030
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290087XSA1-12V-6D2-A(6) DC12DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)2フェースシール継手(1) サイズ1
26,840
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290096XSA1-22S-1DL2(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3コンプレッション継手(1) サイズ1
28,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290105XSA1-22S-BDL2(B) AC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3コンプレッション継手(1) サイズ1
28,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290114XSA1-22V-5GS2B(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)3フェースシール継手(1) サイズ1
26,070
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290123XSA2-22S-1DL2-A(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3コンプレッション継手(2) サイズ2
30,800
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290139XSA2-22S-2GS2(2) AC200グロメット(サージ電圧保護回路付)3コンプレッション継手(2) サイズ2
28,440
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290148XSA2-22S-2GS2-A(2) AC200グロメット(サージ電圧保護回路付)3コンプレッション継手(2) サイズ2
29,370
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290157XSA2-22S-5D2C(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3コンプレッション継手(2) サイズ2
28,050
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290166XSA2-22S-5DL2C-A(5) DC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)3コンプレッション継手(2) サイズ2
30,310
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290175XSA2-22S-5GS2A(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)3コンプレッション継手(2) サイズ2
27,940
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290184XSA2-22V-1D2(1) AC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3フェースシール継手(2) サイズ2
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290193XSA2-22V-5D2-A(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3フェースシール継手(2) サイズ2
28,710
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290209XSA2-32S-1GS2-A(1) AC100グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(2) サイズ2
29,370
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290218XSA2-32S-2DL2(2) AC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(2) サイズ2
29,870
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290227XSA2-32S-4GS2(4) AC220グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(2) サイズ2
28,440
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290236XSA2-32V-5D2B(5) DC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)4.5フェースシール継手(2) サイズ2
28,050
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290245XSA2-32V-5F2(5) DC24平形ターミナル4.5フェースシール継手(2) サイズ2
26,900
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290254XSA2-32V-5GS2A(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5フェースシール継手(2) サイズ2
27,940
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290263XSA2-32V-5GS2-A(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5フェースシール継手(2) サイズ2
28,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290279XSA2-32V-5GS2B(5) DC24グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5フェースシール継手(2) サイズ2
27,940
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290288XSA2-32V-5TL2(5) DC24ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5フェースシール継手(2) サイズ2
28,380
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290297XSA2-32V-JDL2(J) AC230DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5フェースシール継手(2) サイズ2
29,870
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290306XSA2-43S-1DL2-A(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)6コンプレッション継手(2) サイズ2
32,510
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290315XSA2-43S-2DL2(2) AC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)6コンプレッション継手(2) サイズ2
31,570
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290324XSA2-43S-2GS2-A(2) AC200グロメット(サージ電圧保護回路付)6コンプレッション継手(2) サイズ2
31,080
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290333XSA2-43S-5DO2(5) DC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)6コンプレッション継手(2) サイズ2
29,150
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290349XSA2-43S-5G2B(5) DC24グロメット6コンプレッション継手(2) サイズ2
28,710
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290358XSA2-43S-5TL2(5) DC24ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)6コンプレッション継手(2) サイズ2
30,090
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290367XSA2-43V-5DL2-A(5) DC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)6フェースシール継手(2) サイズ2
31,740
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290376XSA3-32S-1DL2-A(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(3) サイズ3
31,680
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290385XSA3-32S-1DL2B(1) AC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(3) サイズ3
31,020
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290394XSA3-32S-1GS2-A(1) AC100グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(3) サイズ3
30,250
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290403XSA3-32S-1TL2(1) AC100ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(3) サイズ3
30,030
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290419XSA3-32S-2GS2(2) AC200グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(3) サイズ3
29,320
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290428XSA3-32S-4GS2(4) AC220グロメット(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(3) サイズ3
29,320
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
69290437XSA3-32S-JDL2(J) AC230DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)4.5コンプレッション継手(3) サイズ3
30,750
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする