SMC
XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
フランジサイズ
25
40
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291234
XYC-25K-M9NA-XN1A
25
(-) 0.5
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
¥
70,290
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291243
XYC-25-M9NA-XQ1A
25
(-) 0.5
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
5~60
¥
90,150
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291259
XYC-25-M9NZA
25
(Z) 5
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291268
XYC-25MH0
25
(-) -
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~150
¥
65,510
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291277
XYC-25M-M9//
25
(-) -
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
¥
64,570
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291286
XYC-40-A90LA
40
(L) 3
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
¥
96,640
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291295
XYC-40-A93A
40
(-) 0.5
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
¥
97,300
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291304
XYC-40-M9//-XT1A
40
(-) -
シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75
5~60
¥
101,310
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291313
XYC-40M-M9//
40
(-) -
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
¥
94,330
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291329
XYC-40M-M9NMC
40
(M) 1
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
¥
96,970
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291338
XYC-40-XR3A
40
(-) -
シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38
5~60
¥
144,050
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください