曜日別特売

XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール

XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

内容量1個
全12種類を絞り込む
フランジサイズ
リード線(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
フランジタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291347XYD-25-A93A25(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
94,770
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291356XYD-50-M9BLA50(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
149,770
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291365XYD-63D-A93LA63(L) 3シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60K(DN)
198,390
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291374XYD-63DH063(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150K(DN)
197,120
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291383XYD-63D-M9BMA63(M) 1シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60K(DN)
200,260
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291399XYD-80-A90A80(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
272,200
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291408XYD-80-A93A80(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
273,520
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291417XYD-80D-M9BA80(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60K(DN)
275,720
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291426XYD-80K80(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
270,110
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291435XYD-80KH080(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150KF(NW)
273,080
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291444XYD-80K-M9//80(-) -シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
270,880
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
69291453XYD-80K-M9BA80(-) 0.5シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60KF(NW)
275,720
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする