曜日別特売

ZB - 小型真空ユニット/単体

ZB - 小型真空ユニット/単体 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

内容量1個
342件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ボディ形式
真空(V)ポート
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292099ZB0010-J15LB-FAG-L4(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292108ZB0010-J15L-C2B(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292117ZB0010-J15L-EA-LN1(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(LN1) エルボΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292126ZB0010-J15L-EBG-C4(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292135ZB0010-J15L-FAM-C4B(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292144ZB0010-J15L-LN1(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(LN1) エルボΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292153ZB0010-J15LO-EAG-L4(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292169ZB0010-J15L-P1-C4B(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292178ZB0010-J15L-P3-C4B(5) DC24(1) 単体(PV,PD共通ポート)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292187ZB0020-K15LB-EAMG-C2(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292196ZB0020-K15LB-EAMG-L2(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(L2) エルボΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292205ZB0020-K15LB-L4(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292214ZB0020-K15L-C2K(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292223ZB0020-K15L-EBG-C4B(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292239ZB0020-K15L-EBMG-C4(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292248ZB0020-K15L-FA-L4(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292257ZB0020-K15L-FBMG-C4B(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292266ZB0020-K15L-FBMG-L4K(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292275ZB0020-K15L-L2(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(L2) エルボΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292284ZB0020-K15L-N1B(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(N1) ストレートΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292293ZB0020-K15LOB-EAMG-L4(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしロック式(要工具形)準標準
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292309ZB0020-K15LO-C2(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292318ZB0020-K15LO-EAG-L4B(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292327ZB0020-K15LO-L4B(5) DC24(2) 単体(PV,PD個別ポート)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292336ZB0030-J15L-EA-C2(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292345ZB0030-J15L-EA-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292354ZB0030-J15L-FAG-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292363ZB0030-J15L-FAMG-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292379ZB0030-J15LO-EBMG-LN3K(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(LN3) エルボΦ5/32ワンタッチ管継手(インチサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292388ZB0030-J15LO-EBP-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292397ZB0030-J15LO-EBPG-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292406ZB0030-J15LO-P1-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292415ZB0030-J15LO-P3-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292424ZB0030-J15L-P1-C2(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292433ZB0030-J15L-P3-L4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292449ZB0030-K15LB-P1-C2K(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292458ZB0030-K15L-EA-L4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292467ZB0030-K15L-EAMG-C2(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292476ZB0030-K15L-EAMG-L4K(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292485ZB0030-K15L-FA-C2(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292494ZB0030-K15L-FA-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292503ZB0030-K15L-FB-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292519ZB0030-K15L-FBMG-L4K(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292528ZB0030-K15LOB-FAM-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしロック式(要工具形)準標準
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292537ZB0030-K15LOB-P1-C2(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしロック式(要工具形)準標準
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292546ZB0030-K15LOB-P1-C4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしロック式(要工具形)準標準
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292555ZB0030-K15LO-EAG-L4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292564ZB0030-K15LO-FAG-C4K(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292573ZB0030-K15LO-FAMG-L4(5) DC24(3) マニホールド用(区別なし)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69292589ZB0030-K16LB-P1-C4(6) DC12(3) マニホールド用(区別なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする