SMC
ZFA - エアサクションフィルタ
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
大きなエレメントろ過面積
付属品
ブラケット左右両側付
ねじの種類
(T) NPTF
ブラケット
(LR) ブラケット付(両側)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296606
ZFA100-T01LR
(ボディタイプ):2110
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296615
ZFA200-T02LR
(ボディタイプ):4210
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください