曜日別特売

ZFC - インラインエアフィルタ

ZFC - インラインエアフィルタ - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ボディサイズ
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296624ZFC11-B-X042-(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2ろ過度:10μm
940
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296633ZFC11-B-X062-(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2ナイロン
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296649ZFC11-X032-(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2青色エレメント
1,490
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296658ZFC11-X062-(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2ナイロン
2,040
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296667ZFC12-B-X043.2-(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2ろ過度:10μm
940
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296676ZFC12-X043.2-(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2ろ過度:10μm
880
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296685ZFC1A-B-X041/8"1/8(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2ろ過度:10μm
940
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296694ZFC1A-X041/8"1/8(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2ろ過度:10μm
880
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296703ZFC32-B-X013.2×4-(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2異口径(IN側<OUT側)
990
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69296719ZFC32-B-X043.2-(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2ろ過度:10μm
990
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296728ZFC32-X013.2×4-(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2異口径(IN側<OUT側)
940
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296737ZFC32-X063.2-(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2ナイロン
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296746ZFC33-X064-(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2ナイロン
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296755ZFC3A-B-X041/8"1/8(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2ろ過度:10μm
990
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296764ZFC3B5/32"5/32(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2標準
940
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
69296773ZFC3B-X035/32"5/32(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2青色エレメント
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296789ZFC3B-X045/32"5/32(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2ろ過度:10μm
940
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296798ZFC5B-B-X045/32"5/32(5) ボディサイズ:20L/min - ろ過面積:750mm^2ろ過度:10μm
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296807ZFC7D-X061/4"1/4(7) ボディサイズ:100L/min - ろ過面積:1260mm^2ナイロン
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296816ZFC7E-B-X035/16"5/16(7) ボディサイズ:100L/min - ろ過面積:1260mm^2青色エレメント
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69296825ZFC7E-X045/16"5/16(7) ボディサイズ:100L/min - ろ過面積:1260mm^2ろ過度:10μm
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする