曜日別特売

ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

内容量1個
全33種類を絞り込む
到達真空圧力
SUP・ポート接続口径
最高真空圧力(kPa)
ノズル径(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
到達真空圧力
SUP・ポート接続口径
最高真空圧力(kPa)
ノズル径(Φmm)
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296868ZH05BLA-01-01-48kPaRc1/8めねじ(L) -48kPa0.5Rc1/8めねじ
2,860
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
69296877ZH05BLA-06-01-48kPaΦ6ワンタッチ管継手(L) -48kPa0.5Rc1/8めねじ
2,700
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
69296886ZH05BLA-06-06-48kPaΦ6ワンタッチ管継手(L) -48kPa0.5Φ6ワンタッチ管継手
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
69296895ZH05BSA-01-01-89kPaRc1/8めねじ(S) -89kPa0.5Rc1/8めねじ
2,860
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
69296904ZH05BSA-06-01-89kPaΦ6ワンタッチ管継手(S) -89kPa0.5Rc1/8めねじ
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69296913ZH05BSA-06-06-89kPaΦ6ワンタッチ管継手(S) -89kPa0.5Φ6ワンタッチ管継手
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
69296929ZH07BLA-01-01-48kPaRc1/8めねじ(L) -48kPa0.7Rc1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69296938ZH07BLA-06-06-48kPaΦ6ワンタッチ管継手(L) -48kPa0.7Φ6ワンタッチ管継手
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
69296947ZH07BLA-F01-F01-48kPaG1/8めねじ(L) -48kPa0.7G1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69296956ZH07BSA-01-01-89kPaRc1/8めねじ(S) -89kPa0.7Rc1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69296965ZH07BSA-06-01-89kPaΦ6ワンタッチ管継手(S) -89kPa0.7Rc1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
69296974ZH07BSA-06-06-89kPaΦ6ワンタッチ管継手(S) -89kPa0.7Φ6ワンタッチ管継手
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
69296983ZH07BSA-06-F01-89kPaΦ6ワンタッチ管継手(S) -89kPa0.7G1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
69296999ZH10BLA-01-01-48kPaRc1/8めねじ(L) -48kPa1.0Rc1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69297008ZH10BLA-06-01-48kPaΦ6ワンタッチ管継手(L) -48kPa1.0Rc1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
69297017ZH10BLA-06-06-48kPaΦ6ワンタッチ管継手(L) -48kPa1.0Φ6ワンタッチ管継手
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
69297026ZH10BLA-06-F01-48kPaΦ6ワンタッチ管継手(L) -48kPa1.0G1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297035ZH10BLA-F01-F01-48kPaG1/8めねじ(L) -48kPa1.0G1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297044ZH10BSA-01-01-89kPaRc1/8めねじ(S) -89kPa1.0Rc1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
69297053ZH10BSA-06-01-89kPaΦ6ワンタッチ管継手(S) -89kPa1.0Rc1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
69297069ZH10BSA-06-06-89kPaΦ6ワンタッチ管継手(S) -89kPa1.0Φ6ワンタッチ管継手
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
69297078ZH10BSA-06-F01-89kPaΦ6ワンタッチ管継手(S) -89kPa1.0G1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
69297087ZH10BSA-F01-F01-89kPaG1/8めねじ(S) -89kPa1.0G1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69297096ZH13BLA-01-02-48kPaRc1/8めねじ(L) -48kPa1.3Rc1/4めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
69297105ZH13BLA-08-02-48kPaΦ8ワンタッチ管継手(L) -48kPa1.3Rc1/4めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
69297114ZH13BLA-08-10-48kPaΦ8ワンタッチ管継手(L) -48kPa1.3Φ10ワンタッチ管継手
2,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
69297123ZH13BLA-08-F02-48kPaΦ8ワンタッチ管継手(L) -48kPa1.3G1/4めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297139ZH13BLA-F01-F02-48kPaG1/8めねじ(L) -48kPa1.3G1/4めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297148ZH13BSA-01-02-89kPaRc1/8めねじ(S) -89kPa1.3Rc1/4めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69297157ZH13BSA-08-02-89kPaΦ8ワンタッチ管継手(S) -89kPa1.3Rc1/4めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
69297166ZH13BSA-08-10-89kPaΦ8ワンタッチ管継手(S) -89kPa1.3Φ10ワンタッチ管継手
2,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
69297175ZH13BSA-08-F02-89kPaΦ8ワンタッチ管継手(S) -89kPa1.3G1/4めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
69297184ZH13BSA-F01-F02-89kPaG1/8めねじ(S) -89kPa1.3G1/4めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする