曜日別特売

ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SUP・ポート接続口径
到達真空圧力
最高真空圧力(kPa)
ノズル径(Φmm)
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297193ZH05BLA-07-07Φ1/4ワンタッチ管継手"-48kPa(L) -48kPa0.5Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,530
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297209ZH05BLA-N01-N01NPT1/8めねじ-48kPa(L) -48kPa0.5NPT1/8めねじ
2,860
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297218ZH05BSA-07-07Φ1/4ワンタッチ管継手"-89kPa(S) -89kPa0.5Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,530
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297227ZH07BLA-07-07Φ1/4ワンタッチ管継手"-48kPa(L) -48kPa0.7Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297236ZH07BLA-07-N01Φ1/4ワンタッチ管継手"-48kPa(L) -48kPa0.7NPT1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297245ZH07BLA-N01-N01NPT1/8めねじ-48kPa(L) -48kPa0.7NPT1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297254ZH07BSA-07-07Φ1/4ワンタッチ管継手"-89kPa(S) -89kPa0.7Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297263ZH07BSA-N01-N01NPT1/8めねじ-89kPa(S) -89kPa0.7NPT1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297279ZH10BLA-07-07Φ1/4ワンタッチ管継手"-48kPa(L) -48kPa1.0Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297288ZH10BLA-07-N01Φ1/4ワンタッチ管継手"-48kPa(L) -48kPa1.0NPT1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297297ZH10BLA-N01-N01NPT1/8めねじ-48kPa(L) -48kPa1.0NPT1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297306ZH10BSA-07-07Φ1/4ワンタッチ管継手"-89kPa(S) -89kPa1.0Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297315ZH10BSA-07-N01Φ1/4ワンタッチ管継手"-89kPa(S) -89kPa1.0NPT1/8めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297324ZH10BSA-N01-N01NPT1/8めねじ-89kPa(S) -89kPa1.0NPT1/8めねじ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297333ZH13BLA-09-11Φ5/16ワンタッチ管継手"-48kPa(L) -48kPa1.3Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297349ZH13BLA-N01-N02NPT1/8めねじ-48kPa(L) -48kPa1.3NPT1/4めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297358ZH13BSA-09-11Φ5/16ワンタッチ管継手"-89kPa(S) -89kPa1.3Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297367ZH13BSA-N01-N02NPT1/8めねじ-89kPa(S) -89kPa1.3NPT1/4めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする