曜日別特売

ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形

ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高真空圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297376ZH05DLA-06-01-06NS(L) -48kPa
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297385ZH05DLA-06-01-06S(L) -48kPa
2,260
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297394ZH05DSA-06-01-06N(S) -90kPa
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297403ZH05DSA-F01-F01-F01(S) -90kPa
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297419ZH07DLA-06-01-06N(L) -48kPa
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297428ZH07DLA-06-01-06NS(L) -48kPa
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297437ZH07DLA-06-01-06S(L) -48kPa
2,260
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297446ZH07DLA-F01-F01-F01(L) -48kPa
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297455ZH07DSA-06-F01-06(S) -90kPa
1,710
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297464ZH10DLA-01-01-01N(L) -48kPa
2,090
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297473ZH10DLA-06-01-08N(L) -48kPa
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297489ZH10DSA-06-01-08N(S) -90kPa
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297498ZH10DSA-06-F01-08(S) -90kPa
1,870
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297507ZH10DSA-06-F01-08N(S) -90kPa
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297516ZH13DLA-08-02-10NS(L) -48kPa
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297525ZH13DSA-F01-F02-F02(S) -90kPa
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297534ZH13DSA-F01-F02-F02N(S) -90kPa
2,260
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297543ZH15DLA-08-03-10N(L) -66kPa
2,420
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297559ZH15DLA-08-03-10NS(L) -66kPa
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297568ZH15DLA-F02-F03-F03(L) -66kPa
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297577ZH15DSA-F02-F03-F03(S) -90kPa
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297586ZH18DLA-10-03-12S(L) -66kPa
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297595ZH18DLA-10-12-12N(L) -66kPa
3,740
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297604ZH18DLA-10-F03-12NS(L) -66kPa
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297613ZH18DSA-03-03-03N(S) -90kPa
4,950
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297629ZH18DSA-10-03-12N(S) -90kPa
4,070
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297638ZH18DSA-F03-F03-F03(S) -90kPa
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297647ZH20DLA-F03-F04-F04(L) -66kPa
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297656ZH20DLA-F03-F04-F04N(L) -66kPa
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297665ZH20DSA-10-04-12N(S) -90kPa
4,900
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297674ZH20DSA-F03-F04-F04(S) -90kPa
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
69297683ZH20DSA-F03-F04-F04N(S) -90kPa
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする