ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形

ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形 SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

ボディ形式直接配管形 内容量1個
お気に入りに追加
47件中 1~47件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69297699 ZH05DLA-07-07-07NS -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,980
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297708 ZH05DLA-07-07-07S -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,090
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297717 ZH05DLA-07-N01-07 -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,710
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297726 ZH05DLA-N01-N01-N01 -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサなし NPT1/8めねじ (L) -48kPa NPT1/8めねじ
2,040
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297735 ZH05DSA-07-07-07NS -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,980
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297744 ZH05DSA-07-N01-07S -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,260
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297753 ZH07DLA-07-07-07N -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサなし Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,430
1,398
1,538 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297769 ZH07DLA-07-07-07S -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,090
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297778 ZH07DLA-07-N01-07 -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,710
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297787 ZH07DLA-07-N01-07NS -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297796 ZH07DLA-N01-N01-N01N -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT1/8めねじ (L) -48kPa NPT1/8めねじ
1,930
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297805 ZH07DSA-07-N01-07 -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ1/4ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,710
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297814 ZH07DSA-07-N01-07NS -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297823 ZH07DSA-N01-N01-N01N -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT1/8めねじ (S) -90kPa NPT1/8めねじ
1,930
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297839 ZH10DLA-07-07-09NS -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ5/16ワンタッチ管継手"
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297848 ZH10DLA-07-07-09S -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ5/16ワンタッチ管継手"
2,260
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297857 ZH10DLA-07-N01-09 -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ5/16ワンタッチ管継手"
1,870
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297866 ZH10DLA-07-N01-09N -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサなし Φ1/4ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ5/16ワンタッチ管継手"
1,760
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297875 ZH10DLA-N01-N01-N01N -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT1/8めねじ (L) -48kPa NPT1/8めねじ
2,090
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297884 ZH10DSA-07-N01-09NS -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ5/16ワンタッチ管継手"
2,310
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297893 ZH10DSA-07-N01-09S -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ1/4ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ5/16ワンタッチ管継手"
2,420
2,198
2,418 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297909 ZH10DSA-N01-N01-N01N -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT1/8めねじ (S) -90kPa NPT1/8めねじ
2,090
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297918 ZH13DLA-09-11-11S -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ5/16ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,750
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297927 ZH13DLA-09-N02-11 -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ5/16ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,040
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297936 ZH13DLA-09-N02-11NS -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ5/16ワンタッチ管継手" (L) -48kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,810
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297945 ZH13DLA-N01-N02-N02N -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT1/8めねじ (L) -48kPa NPT1/4めねじ
2,260
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297954 ZH13DSA-09-11-11S -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ5/16ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,750
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297963 ZH13DSA-09-N02-11NS -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ5/16ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,810
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297979 ZH13DSA-N01-N02-N02N -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT1/8めねじ (S) -90kPa NPT1/4めねじ
2,260
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297988 ZH15DLA-09-11-11 -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ5/16ワンタッチ管継手" (L) -66kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,200
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69297997 ZH15DLA-09-11-11NS -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ5/16ワンタッチ管継手" (L) -66kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,970
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298006 ZH15DLA-09-11-11S -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ5/16ワンタッチ管継手" (L) -66kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
3,080
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298015 ZH15DSA-09-11-11NS -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサ付 Φ5/16ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,970
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298024 ZH15DSA-09-N03-11 -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ5/16ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,530
2,298
2,528 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298033 ZH15DSA-09-N03-11S -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサ付 Φ5/16ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ3/8ワンタッチ管継手"
3,410
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298049 ZH15DSA-N02-N03-N03N -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT1/4めねじ (S) -90kPa NPT3/8めねじ
3,300
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298058 ZH18DLA-N03-N03-N03 -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサなし NPT3/8めねじ (L) -66kPa NPT3/8めねじ
5,120
4,698
5,168 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298067 ZH18DLA-N03-N03-N03N -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT3/8めねじ (L) -66kPa NPT3/8めねじ
4,950
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298076 ZH18DSA-11-13-13 -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ3/8ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/2ワンタッチ管継手"
3,910
3,598
3,958 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298085 ZH18DSA-11-13-13N -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサなし Φ3/8ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/2ワンタッチ管継手"
3,740
3,298
3,628 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298094 ZH18DSA-11-N03-13 -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ3/8ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/2ワンタッチ管継手"
4,240
3,898
4,288 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298103 ZH18DSA-N03-N03-N03N -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT3/8めねじ (S) -90kPa NPT3/8めねじ
4,950
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298119 ZH20DLA-11-13-13 -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ3/8ワンタッチ管継手" (L) -66kPa Φ1/2ワンタッチ管継手"
4,730
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298128 ZH20DLA-11-N04-13N -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 標準ブラケットなし、サイレンサなし Φ3/8ワンタッチ管継手" (L) -66kPa Φ1/2ワンタッチ管継手"
4,900
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298137 ZH20DSA-11-13-13 -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ3/8ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/2ワンタッチ管継手"
4,730
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298146 ZH20DSA-11-N04-13 -90kPa 標準ブラケット付、サイレンサなし Φ3/8ワンタッチ管継手" (S) -90kPa Φ1/2ワンタッチ管継手"
5,060
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69298155 ZH20DSA-N03-N04-N04N -90kPa 標準ブラケットなし、サイレンサなし NPT3/8めねじ (S) -90kPa NPT1/2めねじ
5,780
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする