曜日別特売

ZHP - エジェクタ付パッド

ZHP - エジェクタ付パッド - SMC

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

内容量1個
全86種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
取付
エジェクタ/ノズル呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298164ZHP63BMFA-0063(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(00) エジェクタなし
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298173ZHP63BMNB-10C4S63(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(10) ノズル:o1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298189ZHP63BMNB-15N7S63(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(15) ノズル:o1.5
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298198ZHP63BMND-0063(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10(00) エジェクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298207ZHP63BMNE-10N7S63(BM) ベロウ形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:5/16-18UNC(10) ノズル:o1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298216ZHP63BMNF-15N7S63(BM) ベロウ形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:3/8-16UNC(15) ノズル:o1.5
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298225ZHP63BMNH-0063(BM) ベロウ形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:3/8-16UNC(00) エジェクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298234ZHP63BMNH-12N7S63(BM) ベロウ形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:3/8-16UNC(12) ノズル:o1.2
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298243ZHP63BMSA-07C6S63(BM) ベロウ形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(07) ノズル:o0.7
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298259ZHP63BMSA-10C4S63(BM) ベロウ形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(10) ノズル:o1.0
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298268ZHP63BMSA-15C4S63(BM) ベロウ形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(15) ノズル:o1.5
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298277ZHP63BMSB-15C4S63(BM) ベロウ形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(15) ノズル:o1.5
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298286ZHP63BMSC-07C6S63(BM) ベロウ形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(07) ノズル:o0.7
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298295ZHP63BMSD-10C6S63(BM) ベロウ形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10(10) ノズル:o1.0
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298304ZHP63BMSG-10N7S63(BM) ベロウ形溝付シリコーンゴム(白色)規格:インチサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:5/16-18UNC(10) ノズル:o1.0
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298313ZHP63BMUA-0063(BM) ベロウ形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(00) エジェクタなし
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298329ZHP63BMUA-10C4S63(BM) ベロウ形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(10) ノズル:o1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298338ZHP63BMUA-12C4S63(BM) ベロウ形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(12) ノズル:o1.2
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298347ZHP63BMUG-15N7S63(BM) ベロウ形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:インチサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:5/16-18UNC(15) ノズル:o1.5
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298356ZHP63UMFB-12C6S63(UM) 平形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(12) ノズル:o1.2
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298365ZHP63UMFC-07C4S63(UM) 平形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(07) ノズル:o0.7
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298374ZHP63UMNB-15C6S63(UM) 平形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(15) ノズル:o1.5
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298383ZHP63UMND-07C6S63(UM) 平形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10(07) ノズル:o0.7
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298399ZHP63UMND-15C6S63(UM) 平形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10(15) ノズル:o1.5
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298408ZHP63UMNF-0063(UM) 平形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:3/8-16UNC(00) エジェクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298417ZHP63UMNF-07C6S63(UM) 平形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:3/8-16UNC(07) ノズル:o0.7
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298426ZHP63UMNF-10N7S63(UM) 平形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:3/8-16UNC(10) ノズル:o1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298435ZHP63UMNH-15N7S63(UM) 平形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:3/8-16UNC(15) ノズル:o1.5
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298444ZHP63UMSA-0063(UM) 平形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(00) エジェクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298453ZHP63UMSA-07C6S63(UM) 平形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(07) ノズル:o0.7
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298469ZHP63UMSA-15C6S63(UM) 平形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(15) ノズル:o1.5
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298478ZHP63UMSB-0063(UM) 平形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(00) エジェクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298487ZHP63UMSC-0063(UM) 平形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(00) エジェクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298496ZHP63UMSC-07C6S63(UM) 平形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(07) ノズル:o0.7
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298505ZHP63UMSD-0063(UM) 平形溝付シリコーンゴム(白色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10(00) エジェクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298514ZHP63UMUA-15C6S63(UM) 平形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(15) ノズル:o1.5
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298523ZHP63UMUC-07C6S63(UM) 平形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(07) ノズル:o0.7
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298539ZHP63UMUC-10C6S63(UM) 平形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(10) ノズル:o1.0
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298548ZHP63UMUC-15C6S63(UM) 平形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(15) ノズル:o1.5
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298557ZHP63UMUD-15C6S63(UM) 平形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10(15) ノズル:o1.5
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298566ZHP63UMUE-10N7S63(UM) 平形溝付ウレタンゴム(茶色)規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:5/16-18UNC(10) ノズル:o1.0
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298575ZHP80BMFA-10C6S80(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8(10) ノズル:o1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298584ZHP80BMFC-0080(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(00) エジェクタなし
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298593ZHP80BMFD-15C6S80(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10(15) ノズル:o1.5
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298609ZHP80BMFF-12N3S80(BM) ベロウ形溝付-規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:3/8-16UNC(12) ノズル:o1.2
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298618ZHP80BMNB-07C4S80(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(07) ノズル:o0.7
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298627ZHP80BMNB-10C4S80(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(10) ノズル:o1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298636ZHP80BMNB-15C4S80(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10(15) ノズル:o1.5
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298645ZHP80BMNC-0080(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(00) エジェクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69298654ZHP80BMNC-12C6S80(BM) ベロウ形溝付-規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8(12) ノズル:o1.2
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする